BALDOR MOTOR CHC3525A Kommersiell motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ramme | AJ6QCN

BALDOR MOTOR CHC3525A kommersiell motor, 115/230V, 1200 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, 1 fase, TEAO, 48Z ramme

På lager
Vare: AJ6QCN Modell: CHC3525A

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 457 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
amps5.2/2.6
BaseRS
Nedbrytningsmoment4.45 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEAO
Frame56Z
Dreiemoment med full belastning2.4 LB-FT
HP.5
Hz60
IsolasjonB
Bly7 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning0.969 Amps
Antall poler06
Produksjon.5
Fase1
Power Factor92
RevisjonB
RPM1100
typen3528C
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85013100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 1.26 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1280L
    • Opptrekksmoment: 1.13 LB-FT
    • Startstrøm: 8.08 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRPMampsFrametypenHPAntall polerProduksjonPower FactorPris
BALDOR MOTOR CHC3413A Kommersiell motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ramme | AJ6QCJ CHC3413A17004.8/2.448Z3414C. 2504. 25626 307 NOK
BALDOR MOTOR CHC3416A Kommersiell motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ramme | AJ6QCK CHC3416A17005.6/2.848Z3418C. 3304. 33696 864 NOK
BALDOR MOTOR CHC3417A Kommersiell motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ramme | AJ6QCL CHC3417A11005.6/2.848Z3421C. 3306. 33678 582 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CHC3525A kommersiell motor, 115/230V, 1200 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, 1 fase, TEAO, 48Z ramme
10 457 NOK / enhet