BALDOR MOTOR CHC3417A Kommersiell motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ramme | AJ6QCL

BALDOR MOTOR CHC3417A kommersiell motor, 115/230V, 1200 o/min, 60 Hz, 0.33 hk, 1 fase, TEAO, 48Z ramme

På lager
Vare: AJ6QCL Modell: CHC3417A

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 582 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
amps5.6/2.8
BaseRS
KlasseLAGER
KabinettTEAO
Frame48Z
HP. 33
Hz60
IsolasjonB
Bly7 # 18
MonteringF1
Antall poler06
Produksjon. 33
Fase1
Power Factor67
RPM1100
typen3421C
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)23.81
Skipets lengde (cm)35.09
Skipets bredde (cm)27.47
HS kode85013100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Navneplate nr .: NP1280L

Produktvarianter

ProduktModellRPMampsFrametypenHPAntall polerProduksjonPower FactorPris
BALDOR MOTOR CHC3413A Kommersiell motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ramme | AJ6QCJ CHC3413A17004.8/2.448Z3414C. 2504. 25626 307 NOK
BALDOR MOTOR CHC3416A Kommersiell motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ramme | AJ6QCK CHC3416A17005.6/2.848Z3418C. 3304. 33696 864 NOK
BALDOR MOTOR CHC3525A Kommersiell motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ramme | AJ6QCN CHC3525A11005.2/2.656Z3528C.506.59210 457 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CHC3417A kommersiell motor, 115/230V, 1200 o/min, 60 Hz, 0.33 hk, 1 fase, TEAO, 48Z ramme
8 582 NOK / enhet