BALDOR MOTOR UCC10150 Universal Crop Dryer Motor, 3600 RPM, 10-15 hk, 1 Phase, OPAO, 215Z Ramme | AJ6YBT

BALDOR MOTOR UCC10150 Universal Crop Dryer Motor, 3600 RPM, 10-15 hk, 1 Phase, OPAO, 215Z ramme

På lager
Vare: AJ6YBT Modell: UCC10150

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 766 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
amps41-57
BaseRG
KlasseLAGER
KabinettÅpen
Frame215Z
HP10-15
Hz60
IsolasjonF
Bly2 # 8 A PH, 2 # 14 B PH 32 'LG Y
MonteringF1
Antall poler02
Produksjon10-15
Fase1
Power Factor98
RevisjonAD
RPM3450
typen3740C
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.15
Skipets høyde (cm)44.13
Skipets lengde (cm)66.99
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Navneplate nr .: NP1279L

Produktvarianter

ProduktModellampsFrameHPProduksjonPower FactorRevisjontypenPris
BALDOR MOTOR UCC5700 Universal Crop Dryer Motor, 3600 RPM, 5-7.5 hk, 1 Phase, OPAO, 184TZ Ramme | AJ6YBU UCC570019.5-29184TZ5-75-797AA3634C18 182 NOK
BALDOR MOTOR UCC7100 Universal Crop Dryer Motor, 3600 RPM, 7.5-10 hk, 1 Phase, OPAO, 184TZ Ramme | AJ6YBV UCC710028-39184TZ7.5-107.5-1095AA3640C19 977 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR UCC10150 Universal Crop Dryer Motor, 3600 RPM, 10-15 hk, 1 Phase, OPAO, 215Z ramme
37 766 NOK / enhet