BALDOR MOTOR UCC7100 Universal Crop Dryer Motor, 3600 RPM, 7.5-10 hk, 1 Phase, OPAO, 184TZ Ramme | AJ6YBV

BALDOR MOTOR UCC7100 Universal Crop Dryer Motor, 3600 RPM, 7.5-10 hk, 1-fase, OPAO, 184TZ ramme

På lager
Vare: AJ6YBV Modell: UCC7100

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 977 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
amps28-39
BaseRG
KlasseLAGER
KabinettÅpen
Frame184TZ
HP7.5-10
Hz60
IsolasjonF
Bly2 # 10 A PH, 2 # 16 B PH 30 'LG Y
MonteringF1
Antall poler02
Produksjon7.5-10
Fase1
Power Factor95
RevisjonAA
RPM3450
typen3640C
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.1
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Navneplate nr .: NP1279L

Produktvarianter

ProduktModellampsFrameHPProduksjonPower FactorRevisjontypenPris
BALDOR MOTOR UCC10150 Universal Crop Dryer Motor, 3600 RPM, 10-15 hk, 1 Phase, OPAO, 215Z Ramme | AJ6YBT UCC1015041-57215Z10-1510-1598AD3740C37 766 NOK
BALDOR MOTOR UCC5700 Universal Crop Dryer Motor, 3600 RPM, 5-7.5 hk, 1 Phase, OPAO, 184TZ Ramme | AJ6YBU UCC570019.5-29184TZ5-75-797AA3634C18 182 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR UCC7100 Universal Crop Dryer Motor, 3600 RPM, 7.5-10 hk, 1-fase, OPAO, 184TZ ramme
19 977 NOK / enhet