BALDOR MOTOR VFDL3516TM Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 145TC Frame | AJ6YXR

BALDOR MOTOR VFDL3516TM Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1 fase, TEFC, 145TC Ramme

På lager
Vare: AJ6YXR Modell: VFDL3516TM

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 642 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
amps8.6-8.3
BaseN
Nedbrytningsmoment14.5 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame145TC
Dreiemoment med full belastning6 LB-FT
HP2
Hz60
IsolasjonF
Bly2 # 16 A PH, 3 # 18 B&J
MonteringF1
Strøm uten belastning1.4 Amps
Antall poler04
Produksjon2
Fase1
Power Factor99
RevisjonF
RPM1725
Temp. Stige89 grader
typen3535LC
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.85
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 17.5 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1280L
    • Opptrekksmoment: 13.5 LB-FT
    • Startstrøm: 63 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisjonampsNedbrytningsmomentRPMtypenSpenningFrameHPPris
BALDOR MOTOR VFDL3610TM Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Phase, TEFC, 184TC Frame | AJ6YXT VFDL3610TMQ15.532 LB-FT17503640LC230184TC350 994 NOK
BALDOR MOTOR VFDL3612TM Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Phase, TEFC, 184TC Frame | AJ6YXU VFDL3612TMB2343 LB-FT17253646LC230184TC562 267 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VFDL3516TM Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1 fase, TEFC, 145TC Ramme
37 642 NOK / enhet