APOLLO VALVES 62-100-serien kulekjeglefjær tilbakeslagsventiler


filtre
Tilkoblingstype: FNPT , Sprekketrykk: 0.5 psi , Materiale: Rustfritt stål , Maks. Damptrykk: 125 psi WSP , Maks. Temp.: 353 Grader F , Maks. Vanntrykk: 400 psi ikke sjokk CWP , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Setemateriale: RPTFE , Fjærmateriale: 316 rustfritt stål
StilModellLengdeTotal høydeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A
62-101-01
2 1 / 16 "1.125 "1 / 4 "2 1 / 16 "1 455 NOK
A
62-103-01
2 5 / 16 "1.125 "1 / 2 "2 5 / 16 "1 139 NOK
A
62-102-01
2.125 "1.125 "3 / 8 "2.12 "1 554 NOK
A
62-104-01
2.875 "1.375 "3 / 4 "2.875 "2 944 NOK
A
62-105-01
3.5 "1.75 "1"3.5 "3 524 NOK
A
62-107-01
4 15 / 16 "2.5 "1.5 "4 15 / 16 "6 796 NOK
A
62-106-01
4.187 "2.125 "1.25 "4 1 / 16 "4 832 NOK
A
62-108-01
6"3"2"6"10 876 NOK

62-100-serien kulekjeglefjær tilbakeslagsventiler

Apollo 62-100-serien kulekonus fjær tilbakeslagsventiler sikrer at væsker strømmer i én retning mens de blokkerer omvendt strømning, og forhindrer derved forurensning, systemskader og ineffektivitet. Ved å tillate flyt av væsker kun i ønsket retning, opprettholder disse ventilene integriteten til rørledninger, pumper og utstyr, noe som øker systemets pålitelighet og sikkerhet. De har konstruksjon i rustfritt stål for holdbarhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Disse tilbakeslagsventilene kommer med gjengede FNPT x FNPT-koblinger for å forenkle installasjonen ved å feste dem sikkert til rør eller beslag for pålitelig væskekontroll. De er utstyrt med PTFE (Reinforced Teflon) kulesjekker for korrosjonsbestandighet og kjemisk kompatibilitet. Disse ventilene er utstyrt med rustfrie stålfjærer, som gir spenst og opprettholder langsiktig ventilfunksjonalitet. De er tilgjengelige i størrelsene 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1.25, 1.5 og 2 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?