Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 62-104-01 Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 3/4 tomme | AA9DEC 1CKU9

APOLLO VALVES 62-104-01 Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 3/4 tomme

På lager
Vare: AA9DEC Modell: 62-104-01Kryssreferanse: 1CKU9
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
2 746 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleformet fjærkontrollventil
TilkoblingstypeFNPT
Sprekktrykk0.5 psi
Lengde2.875 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Damptrykk125 psi WSP
Maks. Temp.353 Grader F
Maks. Vanntrykk400 psi ikke sjokk CWP
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde1.375 "
SetematerialeRPTFE
Størrelse3 / 4 "
Fjærmateriale316 rustfritt stål
Bredde2.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.351
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8481301090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal høydeStørrelseBreddePris
APOLLO VENTILER 62-101-01 Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 1/4 tomme | AA9DDZ 1CKU6 62-101-012 1 / 16 "1.125 "1 / 4 "2 1 / 16 "1 431 NOK
APOLLO VENTILER 62-102-01 Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 3/8 tommer | AA9DEA 1CKU7 62-102-012.125 "1.125 "3 / 8 "2.12 "1 450 NOK
APOLLO VENTILER 62-103-01 Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 1/2 tomme | AA9DEB 1CKU8 62-103-012 5 / 16 "1.125 "1 / 2 "2 5 / 16 "1 298 NOK
APOLLO VENTILER 62-105-01 Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 1 tomme Fnpt | AA9DED 1CKV1 62-105-013.5 "1.75 "1"3.5 "3 561 NOK
APOLLO VENTILER 62-106-01 Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 1-1/4 tomme | AA9DEE 1CKV2 62-106-014.187 "2.125 "1.25 "4 1 / 16 "4 883 NOK
APOLLO VENTILER 62-107-01 Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 1-1/2 tomme | AA9DEF 1CKV3 62-107-014 15 / 16 "2.5 "1.5 "4 15 / 16 "6 867 NOK
APOLLO VENTILER 62-108-01 Ball Cone Fjær tilbakeslagsventil 2 Tommers Fnpt | AA9DEG 1CKV4 62-108-016"3"2"6"11 308 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 62-104-01 Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 3/4 tomme
2 746 NOK / enhet