BALDOR MOTOR AFM3530 Lufteviftemotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TEAO, 143TZ Ramme | AJ6NUG

BALDOR MOTOR AFM3530 lufteviftemotor, 208-230/460V, 3600 o/min, 1.5 hk, 3-fase, TEAO, 143TZ ramme

På lager
Vare: AJ6NUG Modell: AFM3530

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 882 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
amps4.9-4.6/2.3
BaseRG
Nedbrytningsmoment10.6 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEAO
Frame143TZ
Dreiemoment med full belastning2.25 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsolasjonB
Bly9 # 18 14 'minimum Y
MonteringF1
Strøm uten belastning1.4 Amps
Antall poler02
Produksjon1.5
Fase3
Power Factor74
RevisjonE
RPM3450
Temp. Stige83 grader
typen3424M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 11.7 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1279L
    • Opptrekksmoment: 10 LB-FT
    • Startstrøm: 18.4 ampere

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsFrameHPProduksjonPower FactorRevisjontypenPris
BALDOR MOTOR AFM3528 Lufteviftemotor, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 hk, 3 Fas, TEAO, 56Z Ramme | AJ6NUE AFM3528230/4602.6/1.356Z. 75. 7573AG3413M6 277 NOK
BALDOR MOTOR AFM3529 Lufteviftemotor, 230/460V, 3600 RPM, 1 hk, 3 Fas, TEAO, 56Z Ramme | AJ6NUF AFM3529230/4603.6/1.856Z1171AC3416M6 825 NOK
BALDOR MOTOR AFM3532 Lufteviftemotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 3 hk, 3 Fas, TEAO, 145T Ramme | AJ6NUH AFM3532208-230/4608.1-7.6/3.8145T3389Z3528M10 688 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR AFM3530 lufteviftemotor, 208-230/460V, 3600 o/min, 1.5 hk, 3-fase, TEAO, 143TZ ramme
7 882 NOK / enhet