BALDOR MOTOR AFM3532 Lufteviftemotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 3 hk, 3 Fas, TEAO, 145T Ramme | AJ6NUH

BALDOR MOTOR AFM3532 lufteviftemotor, 208-230/460V, 3600 o/min, 3 hk, 3-fase, TEAO, 145T ramme

På lager
Vare: AJ6NUH Modell: AFM3532

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 688 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
amps8.1-7.6/3.8
BaseRG
KlasseLAGER
KabinettTEAO
Frame145T
HP3
Hz60
IsolasjonB
Bly9 # 18 14 'minimum Y
MonteringF1
Antall poler02
Produksjon3
Fase3
Power Factor89
RevisjonZ
RPM3450
typen3528M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Navneplate nr .: NP1279L

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsFrameHPProduksjonPower FactorRevisjontypenPris
BALDOR MOTOR AFM3528 Lufteviftemotor, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 hk, 3 Fas, TEAO, 56Z Ramme | AJ6NUE AFM3528230/4602.6/1.356Z. 75. 7573AG3413M6 277 NOK
BALDOR MOTOR AFM3529 Lufteviftemotor, 230/460V, 3600 RPM, 1 hk, 3 Fas, TEAO, 56Z Ramme | AJ6NUF AFM3529230/4603.6/1.856Z1171AC3416M6 825 NOK
BALDOR MOTOR AFM3530 Lufteviftemotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TEAO, 143TZ Ramme | AJ6NUG AFM3530208-230/4604.9-4.6/2.3143TZ1.51.574E3424M7 882 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR AFM3532 lufteviftemotor, 208-230/460V, 3600 o/min, 3 hk, 3-fase, TEAO, 145T ramme
10 688 NOK / enhet