APPROVED VENDOR Inline kuleventil i messing med lavt bly, FNPT x MNPT


filtre
Kulemateriale: 304 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing med lav bly , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x MNPT , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 600 psi CWP , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing med lav bly , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 0 grader F til 365 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
32J017
1"562NOK
A
32J019
1.5 "1 128 NOK
A
32J015
1 / 2 "245NOK
A
32J020
2"2 477 NOK
A
32J016
3 / 4 "384NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?