Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 32J019 Kuleventil Lavt bly Messing Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AC6AHE

APPROVED VENDOR 32J019 Kuleventil Lavt bly Messing Fnpt x Mnpt 1-1/2 In

På lager
Vare: AC6AHE Modell: 32J019

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 098 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale304 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing med lav bly
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi CWP
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1.5 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing med lav bly
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader F til 365 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0575
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8481801050
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 32J015 Kuleventil Lavt bly Messing Fnpt x Mnpt 1/2 In | AC6AHA 32J0151 / 2 "239NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32J016 Kuleventil Lavt bly Messing Fnpt x Mnpt 3/4 In | AC6AHB 32J0163 / 4 "374NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32J017 Kuleventil Lavt bly Messing Fnpt x Mnpt 1 In | AC6AHC 32J0171"561NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32J020 Kuleventil Lavt bly Messing Fnpt x Mnpt 2 In | AC6AHF 32J0202"2 680 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 32J019 Kuleventil Lavt bly Messing Fnpt x Mnpt 1-1/2 In
1 098 NOK / enhet