Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5857-HPHV Rørmarkør Polyester Over Laminat | AF7AGG 20TF92

BRADY 5857-HPHV Pipe Marker Polyester Over Laminat

På lager
Vare: AF7AGG Modell: 5857-HPHVKryssreferanse: 20TF92

Få tak i det Mai 20, mandag
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
436NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD8 "og større
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilStrap-On
Markører per kort1
MaterialePolyester over laminat på glassfiberplastbærer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode4911998000

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMaterialePris
BRADY 5857-O Pipe Marker Avløpsvann | AF8BQM 24VD07 5857-O-Pakk rundt med selvklebende stripePVF overlaminert polyester131NOK
BRADY 5857-I Pipe Marker Avløpsvannavløp | AF8BVP 24VE15 5857-I1-1/2 to 2-3/8"Pakk rundt med selvklebende stripePVF overlaminert polyester169NOK
BRADY 5857-II Rørmarkør Avløpsvann | AF8CAE 24VF23 II-58572-1/2" to 7-7/8"Pakk rundt med selvklebende stripePVF overlaminert polyester250NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5857-HPHV Pipe Marker Polyester Over Laminat
436NOK / enhet