Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STØPT GLASSFIBER 6031012232 Skufftørker L 36 1/2 Tommer Bredde 24 3/4 In | AC3HUN 2TU31

MOLDED FIBERGLASS 6031012232 Skufftørker L 36 1/2 tomme Bredde 24 3/4 tommer

På lager
Vare: AC3HUN Modell: 6031012232Kryssreferanse: 2TU31
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
1 269 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
FARGEHvit
Innvendig dybde1-3 / 4 "
Innvendig lengde35.5 "
Innvendig bredde23.75 "
Lastekapasitet200 lb.
MaterialeGlassfiberforsterket kompositt
Generell dybde1-1 / 2 "
Total lengde36.5 "
Samlet bredde24.75 "
Temp. Område-60 til 250 F
typenTørketrommel / Ass'y

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.42
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenFARGEInnvendig dybdeInnvendig lengdeInnvendig breddeGenerell dybdeTotal lengdeSamlet breddePris
STØPTE GLASSFIBER 3320005167 Skuff Esd L 25 3/4 Tommer Bredde 17 7/8 In | AC3HUL 2TU29 3320005167ESDSvart1"24.375 "16.25 "1-1 / 8 "25.75 "17.875 "533NOK
STØPTE GLASSFIBER 6021012232 Skufftørker L 24 1/4 Tommer Bredde 24 1/4 Tommer | AC3HUM 2TU30 6021012232Tørketrommel / Ass'yHvit1-3 / 4 "23.25 "23.25 "1-7 / 8 "24.25 "24.25 "879NOK
STØPT GLASSFIBER 6081012232 Skufftørker L 30 Tommer Bredde 20 Tommer D 2 Tommer | AC3HUP 2TU32 6081012232Tørketrommel / Ass'yHvit1-7 / 8 "28.625 "18.625 "2"30 "20 "992NOK
STØPTE GLASSFIBER 6042012232 Skufftørker L 30 tommers bredde 30 tommer | AC3HUQ 2TU33 6042012232Tørketrommel / Ass'yHvit1-1 / 8 "29.1255 "29.125 "1-1 / 4 "30 "30 "1 247 NOK
STØPTE GLASSFIBER 6190012232 Skufftørker L 40 tommers bredde 28 tommer | AC3HUR 2TU34 6190012232Tørketrommel / Ass'yHvit1-3 / 8 "39.125 "27.125 "1-1 / 2 "40 "28 "1 330 NOK
STØPT GLASSFIBER 3030005167 Skuff Esd L 13 1/4 Tommer Bredde 10 5/8 In | AC3HUW 2TU38 3030005167ESDSvart5 / 8 "12.5 "9.125 "1"13.25 "10.625 "412NOK
STØPTE GLASSFIBER 3180005167 Skuff Esd L 18 Tommer Bredde 14 Tommer D 1 Tommer | AC3HUX 2TU39 3180005167ESDSvart3 / 4 "16.5 "12.5 "1"18 "14 "462NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 6031012232 Skufftørker L 36 1/2 tomme Bredde 24 3/4 tommer
1 269 NOK / enhet