Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 32J020 Kuleventil Lavt bly Messing Fnpt x Mnpt 2 In | AC6AHF

APPROVED VENDOR 32J020 Kuleventil Lavt bly Messing Fnpt x Mnpt 2 In

På lager
Vare: AC6AHF Modell: 32J020
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
2 477 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale304 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing med lav bly
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi CWP
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse2"
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing med lav bly
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader F til 365 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8481801050
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 32J015 Kuleventil Lavt bly Messing Fnpt x Mnpt 1/2 In | AC6AHA 32J0151 / 2 "245NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32J016 Kuleventil Lavt bly Messing Fnpt x Mnpt 3/4 In | AC6AHB 32J0163 / 4 "384NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32J017 Kuleventil Lavt bly Messing Fnpt x Mnpt 1 In | AC6AHC 32J0171"562NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32J019 Kuleventil Lavt bly Messing Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AC6AHE 32J0191.5 "1 128 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 32J020 Kuleventil Lavt bly Messing Fnpt x Mnpt 2 In
2 477 NOK / enhet