FERNCO Drenerings- og fellekontakter


filtre
Båndmateriale: 300 rustfritt stål , Kroppsmateriale: Elastomer PVC , Maks. Press: 4.3 psi , Maks. Temp.: 140 Grader F , Motstandsdyktig mot: Kjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser
StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris (eks. mva)
A
PDTC-150
1-1/4" x 1-1/2"1-29/64" x 1-61/64"6 57 / 64 "71NOK
B
PDTC-215
1-1 / 4 "x 2"1-29/64" x 2-25/64"6 57 / 64 "100NOK
C
PTC-150
1.25 "1-29/64" x 1-29/64"2.25 "85NOK

Drenerings- og fellekontakter

Fernco fleksible koblinger er egnet for tilkobling av avløps- og fellesystemer for væskeavhending. De har skrue justerbare klemmer for å gripe rørene, og forhindrer dermed lekkasjer og glidning og PVC-konstruksjon for å motstå slitasje mot væsker og slitende forhold. Velg fra et omfattende utvalg av disse fleksible koblingene, tilgjengelig for 1-1/4 x 2, 1-1/4 x 1-1/2 og 1.25 tommers rørstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?