Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FERNCO PTC-150 rørkopling 2-1/4 tommers lengde | AC4GVB 2ZU14

FERNCO PTC-150 rørkopling 2-1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AC4GVB Modell: PTC-150Kryssreferanse: 2ZU14
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
85NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kontakt
bånd Materiale300 rustfritt stål
Body MaterialElastomer PVC
For rørstørrelse1.25 "
Inne i Dia.1-29/64" x 1-29/64"
Lengde2.25 "
Maks. Press4.3 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Motstandsdyktig motKjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0788
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris
FERNCO PDTC-150 fleksibel kontakt 6-57/64 tommers lengde | AC4GUZ 2ZU12 PDTC-1501-1/4" x 1-1/2"1-29/64" x 1-61/64"6 57 / 64 "71NOK
FERNCO PDTC-215 fleksibel kontakt 6-57/64 tommers lengde | AC4GVA 2ZU13 PDTC-2151-1 / 4 "x 2"1-29/64" x 2-25/64"6 57 / 64 "101NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERNCO PTC-150 rørkopling 2-1/4 tommers lengde
85NOK / enhet