Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07150.160.0030 Sokkelhodehette Skrueknapp Stål M16 x 2.00, 30mm Lengde, 25PK | AH7UFK 38DA74

GRAINGER M07150.160.0030 Sokkelhodehette Skrueknapp Stål M16 x 2.00, 30 mm lengde, 25PK

På lager
Vare: AH7UFK Modell: M07150.160.0030Kryssref.: 38DA74 / 164L27
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
551NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16 x 2
Kjørestørrelse14mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hode Dia.28mm
Hodehøyde8.8mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde30 "
Min. Strekkstyrke1000 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M16
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5723
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07150.160.0030 Sokkelhodehette Skrueknapp Stål M16 x 2.00, 30 mm lengde, 25PK
551NOK /pakke