Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6P818 Nippel 3/4 tommer 10 tommer galvanisert sveiset stål | AE9ZAQ

APPROVED VENDOR 6P818 Nippel 3/4 tommer 10 tommer galvanisert sveiset stål

På lager
Vare: AE9ZAQ Modell: 6P818
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
103NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
TilkoblingPT
Lengde10 "
MaterialeGalvanisert sveiset stål
Maks. Press500 psi
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg40
typenElektrisk motstandssveis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307995015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeMaks. PressPlanleggPris
GODKJENT LEVERANDØR 1RKK8 Nippel 3/4 tommer 1-1/2 tommer galvanisert stål | AB3DHT 1RKK81.5 "Galvanisert stål900 psi @ 150 grader F160126NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RKL3 Nippel 3/4 tommer 6 tommer galvanisert stål | AB3DHX 1RKL36"Galvanisert stål900 psi @ 150 grader F160336NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WV20 Nippel 3/4 tommer 11 tommer galvanisert sveiset stål | AC3VYN 2 20WVXNUMX11 "Galvanisert sveiset stål500 psi40190NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P804 Nippel 3/4 tommer Lukk Galvanisert sveiset stål | AE9ZAA 6P804LukkeGalvanisert sveiset stål500 psi4028NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P805 Nippel 3/4 tommer 1-1/2 tommer galvanisert sveiset stål | AE9ZAB 6P8051.5 "Galvanisert sveiset stål500 psi4030NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P812 Nippel 3/4 tommer 5 tommer galvanisert sveiset stål | AE9ZAJ 6P8125"Galvanisert sveiset stål500 psi4053NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P813 Nippel 3/4 tommer 5-1/2 tommer galvanisert sveiset stål | AE9ZAK 6P8135.5 "Galvanisert sveiset stål500 psi4064NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6P818 Nippel 3/4 tommer 10 tommer galvanisert sveiset stål
103NOK / enhet