BUSSMANN JCK-A-serien middels spenningssikringer


filtre
Diameter: 3" , Avbruddsvurdering: 80kA, 50kA , Lengde: 11.24 " , Mfr. Serie: JCK-A , Emballasje: Bulk , Produkttype: R-klassifisert middels spenningssikring
StilModellAC-spenningsvurderingKarakterOppsigelsestypeSpenning (AC)Pris (eks. mva)
A
JCK-A-6R
2.540 k VAC170AKassett (ikke standard)2.54k VAC24 506 NOK
A
JCK-A-18R
2.540 k VAC390AKassett (ikke standard)2.54k VAC28 750 NOK
A
JCK-A-12R
2.540 k VAC230AKassett (ikke standard)2.54k VAC28 477 NOK
A
JCK-A-3R
2.540 k VAC100AIkke-standard kassett2.54k VAC14 844 NOK
B
JCK-A-9R
2.540 k VAC200AIkke-standard kassett2.54k VAC25 716 NOK
A
JCK-A-4R
2.540 k VAC130AKassett (ikke standard)2.54k VAC14 844 NOK
A
JCK-A-2R
2.540 k VAC70AKassett (ikke standard)2.54k VAC14 844 NOK
A
JCK-A-5R
27.540 k VAC150AKassett (ikke standard)27.54k VAC19 673 NOK

JCK-A-serien middels spenningssikringer

Bussmann JCK-A-serien mellomspenningssikringer er designet for ettermontering av eksisterende maskinvare, noe som gjør dem til et ideelt valg for oppgradering av elektriske systemer. Disse UL-listede sikringene har en åpen sikringsindikator for enkel feilsøking, da de gir en visuell indikasjon når en sikring har gått. De kommer med en mulighet for å inkludere en Cutler Hammer krokøye, som forenkler prosessen med å sette inn og fjerne sikringene. Disse reservesikringene tilbyr pålitelig strømbegrenset beskyttelse for mellomspenningsmotorkontrollere, og sikrer sikkerhet og jevn drift av det elektriske systemet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?