BALDOR MOTOR FDL3504M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6VJW

BALDOR MOTOR FDL3504M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hk, 1-fase, TEFC, 56 Ramme

På lager
Vare: AJ6VJW Modell: FDL3504M

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 342 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
amps7.4/3.7
BaseRG
Nedbrytningsmoment4.13 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame56
Dreiemoment med full belastning1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
IsolasjonB
Bly6 # 18,1 # 16 # 4TH
MonteringF1
Strøm uten belastning2.8 Amps
Antall poler04
Produksjon.5
Fase1
Power Factor66
RevisjonAA
RPM1725
Temp. Stige77 grader C
typen3421L
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 4.65 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1280L
    • Opptrekksmoment: 3.6 LB-FT
    • Startstrøm: 16.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonTemp. StigetypenSpenningFramePris
BALDOR MOTOR FDL3501M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6VJV FDL3501M606/32.95 LB-FTV73 grader C3414L115/2305613 140 NOK
BALDOR MOTOR FDL3507M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6VJX FDL3507M758.8/4.47 LB-FTAC74 grader3432LC115/2305618 019 NOK
BALDOR MOTOR FDL3510M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56H Ramme | AJ6VJY FDL3510M7811.8/5.97.19 LB-FTA99 grader C3528L115/23056H20 397 NOK
BALDOR MOTOR FDL3510TM Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hk, 1 Fase, TEFC, 143T Ramme | AJ6VJZ FDL3510TM7811.8/5.97.19 LB-FTB99 grader C3528L115/230143T20 397 NOK
BALDOR MOTOR FDL3514M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56H Ramme | AJ6VKA FDL3514M9612.4 / 6.8-6.212.1 LB-FTB-3532LC115 / 208-23056H22 951 NOK
BALDOR MOTOR FDL3514TM Farm Duty Motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 145T Ramme | AJ6VKB FDL3514TM9612.4 / 6.8-6.212.1 LB-FTE-3532LC115 / 208-230145T23 004 NOK
BALDOR MOTOR FDL3516TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 56HZ Ramme | AJ6VKC FDL3516TM998.6-8.314.5 LB-FTAQ89 grader3535LC208-23056HZ32 463 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR FDL3504M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hk, 1-fase, TEFC, 56 Ramme
15 342 NOK / enhet