BALDOR MOTOR FDL3507M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6VJX

BALDOR MOTOR FDL3507M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hk, 1-fase, TEFC, 56 Ramme

På lager
Vare: AJ6VJX Modell: FDL3507M

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 393 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
amps8.8/4.4
BaseRG
Nedbrytningsmoment7 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame56
Dreiemoment med full belastning2.25 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsolasjonB
Bly6 # 18,1 # 14 # 4TH
MonteringF1
Strøm uten belastning3.2 Amps
Antall poler04
Produksjon. 75
Fase1
Power Factor75
RevisjonAC
RPM1725
Temp. Stige74 grader
typen3432LC
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85013100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 10.2 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1280L
    • Opptrekksmoment: 6.5 LB-FT
    • Startstrøm: 35 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonTemp. StigetypenSpenningFramePris
BALDOR MOTOR FDL3501M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6VJV FDL3501M606/32.95 LB-FTV73 grader C3414L115/230567 161 NOK
BALDOR MOTOR FDL3504M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6VJW FDL3504M667.4/3.74.13 LB-FTAA77 grader C3421L115/2305619 111 NOK
BALDOR MOTOR FDL3510M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56H Ramme | AJ6VJY FDL3510M7811.8/5.97.19 LB-FTA99 grader C3528L115/23056H16 640 NOK
BALDOR MOTOR FDL3510TM Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hk, 1 Fase, TEFC, 143T Ramme | AJ6VJZ FDL3510TM7811.8/5.97.19 LB-FTB99 grader C3528L115/230143T11 116 NOK
BALDOR MOTOR FDL3514M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56H Ramme | AJ6VKA FDL3514M9612.4 / 6.8-6.212.1 LB-FTB-3532LC115 / 208-23056H12 381 NOK
BALDOR MOTOR FDL3514TM Farm Duty Motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 145T Ramme | AJ6VKB FDL3514TM9612.4 / 6.8-6.212.1 LB-FTE-3532LC115 / 208-230145T12 403 NOK
BALDOR MOTOR FDL3516TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 56HZ Ramme | AJ6VKC FDL3516TM998.6-8.314.5 LB-FTAQ89 grader3535LC208-23056HZ10 693 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR FDL3507M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hk, 1-fase, TEFC, 56 Ramme
9 393 NOK / enhet