BALDOR MOTOR EGDM3710T korntørkermotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 7.5 hk, 3-fase, TEFC, 213TZ ramme

På lager
Vare: AJ6RTX Modell: EGDM3710T

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 922 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
Omgivende (C)40 grader
amps20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame213TZ
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning9.5 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3738M
Antall poler4
Produksjon7.500 hk
Total lengde20.03 "
Fase3
Power Factor80
Servicefaktor1.15
Speed1,770 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning230 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.15
Skipets høyde (cm)44.13
Skipets lengde (cm)66.99
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - GDM3710T
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 91.70%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: J
    • Løfteknopper: Standard løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Ingen låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 14 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Lagertype: Forseglet lager
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 1.375 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Shaft Slinger

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeampsNedbrytningsmomentPower FactorSpeedSpenningFrameRammematerialePris
BALDOR MOTOR EGDM2333T Korntørkermotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TZ Ramme | AJ6RTJ EGDM2333T24.66 "38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-831,765 rpm230 V 460 V.254TZStryke52 741 NOK
BALDOR MOTOR EGDM2334T Korntørkermotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256TZ Ramme | AJ6RTK EGDM2334T24.66 "52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT831,770 rpm230 V 460 V.256TZStryke55 837 NOK
BALDOR MOTOR EGDM3615T Korntørkermotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TZ Ramme | AJ6RTU EGDM3615T19.05 "13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FT781,750 rpm208 V 230 V 460 V.184TZStål21 872 NOK
BALDOR MOTOR EGDM3661T Korntørkermotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182TZ Ramme | AJ6RTV EGDM3661T16.42 "8.6 A @ 208 V 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V33.1 LB-FT771,755 rpm208 V 230 V 460 V.182TZStryke21 391 NOK
BALDOR MOTOR EGDM3665T Korntørkermotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TZ Ramme | AJ6RTW EGDM3665T16.42 "14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V53.9 LB-FT791,750 rpm208 V 230 V 460 V.184TZStryke24 374 NOK
BALDOR MOTOR EGDM3714T Korntørkermotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 215TZ Ramme | AJ6RTY EGDM3714T21.53 "25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FT851,770 rpm230 V 460 V.215TZStål39 091 NOK
BALDOR MOTOR EGDM3770T Korntørkermotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 213TZ Ramme | AJ6RTZ EGDM3770T19.45 "19.8 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V57.4 LB-FT811,770 rpm208 V 230 V 460 V.213TZStryke29 981 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EGDM3710T korntørkermotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 7.5 hk, 3-fase, TEFC, 213TZ ramme
26 922 NOK / enhet