BALDOR MOTOR HIC264A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ramme | AJ6WAW

BALDOR MOTOR HIC264A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1800 o/min, 0.33 hk, 1 fase, TEAO, 48Z ramme

På lager
Vare: AJ6WAW Modell: HIC264A

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 445 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGen Purpose Farm Duty Motor
amps3.8/1.9
BaseN
Nedbrytningsmoment2.06 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEAO
Frame48Z
Dreiemoment med full belastning1.07 LB-FT
HP. 33
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 16
MonteringF1
Strøm uten belastning1.98 Amps
Antall poler04
Produksjon. 33
Fase1
RevisjonJ
RPM1625
typen1714C
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dreiemoment med låst rotor: 0.343 LB-FT
    • Navneskilt nr.: NP1203A01
    • Opptrekksmoment: 0.34 LB-FT
    • Startstrøm: 6.82 ampere

Produktvarianter

ProduktModellampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningRPMPris
BALDOR MOTOR HIC274A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ramme | AJ6WAX HIC274A4/22.69 LB-FT1.48 Amps172510 445 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR HIC264A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1800 o/min, 0.33 hk, 1 fase, TEAO, 48Z ramme
10 445 NOK / enhet