BALDOR MOTOR Farm Duty Motorer med ekstra høyt dreiemoment, C-Face Footless, F-2 enfase


filtre
Base Type: Ingen montering , Nedbrytningsmoment: 10.7 LB-FT , Duty Rating: KONT , Rammemateriale: Stål , Isolasjonsklasse: F , Antall poler: 4 , Fase: 1 , Starttype: Direkte på nettet , Synkron hastighet: 1,800 rpm , Spenning: 230 V
StilModellServicefaktorampsFrameSpeedForsterker med full belastningMotor TypeProduksjonTotal lengdePris (eks. mva)
A
VFDFL3612TM
123.0 A184TC1,725 rpm23.0 A3646LC5.000 hk18.04 "35 523 NOK
A
VFDFL3610TM
115.5 A184TC1,750 rpm15.5 A3640LC3.000 hk18.05 "29 086 NOK
A
VFDFL3516TM
1.158.9 A @ 208 V 7.9 A @ 230 V145TC1,740 rpm7.9 A3535LC2.000 hk14.17 "21 475 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?