BALDOR MOTOR DEL3733TM Vakuumpumpemotor, 230V, 1800 RPM, 7.5 hk, 1 Fas, TEFC, 215T Ramme | AJ6QWH

BALDOR MOTOR DEL3733TM Vakuumpumpemotor, 230V, 1800 o/min, 7.5 hk, 1 fase, TEFC, 215T ramme

På lager
Vare: AJ6QWH Modell: DEL3733TM

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49 065 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
amps28
BaseRG
Nedbrytningsmoment58 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame215T
Dreiemoment med full belastning22.4 LB-FT
HP7.5
Hz60
IsolasjonF
Bly2 # 10 A PH, 3 # 14 B&J
MonteringF1
Strøm uten belastning10.8 Amps
Antall poler04
Produksjon7.5
Fase1
Power Factor98
RevisjonAP
RPM1725
Temp. Stige88 grader C
typen3750LC
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72.9
Skipets høyde (cm)44.13
Skipets lengde (cm)66.99
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 93 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1280L
    • Opptrekksmoment: 50 LB-FT
    • Startstrøm: 220 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisjonampsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigeHPIsolasjonStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR DEL3737TM Vakuumpumpemotor, 230V, 1800 RPM, 10 hk, 1 Fas, TEFC, 215T Ramme | AJ6QWJ DEL3737TMG39111 LB-FT176085 grader C10H10.5 Amps59 932 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR DEL3733TM Vakuumpumpemotor, 230V, 1800 o/min, 7.5 hk, 1 fase, TEFC, 215T ramme
49 065 NOK / enhet