BALDOR MOTOR DEL3737TM Vakuumpumpemotor, 230V, 1800 RPM, 10 hk, 1 Fas, TEFC, 215T Ramme | AJ6QWJ

BALDOR MOTOR DEL3737TM Vakuumpumpemotor, 230V, 1800 o/min, 10 hk, 1 fase, TEFC, 215T ramme

På lager
Vare: AJ6QWJ Modell: DEL3737TM

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

59 932 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
amps39
BaseRG
Nedbrytningsmoment111 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame215T
Dreiemoment med full belastning29.8 LB-FT
HP10
Hz60
IsolasjonH
Bly2 # 8 A PH, 3 # 12 B&J
MonteringF1
Strøm uten belastning10.5 Amps
Antall poler04
Produksjon10
Fase1
Power Factor96
RevisjonG
RPM1760
Temp. Stige85 grader C
typen3750LC
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72
Skipets høyde (cm)44.13
Skipets lengde (cm)66.99
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 74 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1280L
    • Opptrekksmoment: 56 LB-FT
    • Startstrøm: 266 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisjonampsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigeHPIsolasjonStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR DEL3733TM Vakuumpumpemotor, 230V, 1800 RPM, 7.5 hk, 1 Fas, TEFC, 215T Ramme | AJ6QWH DEL3733TMAP2858 LB-FT172588 grader C7.5F10.8 Amps49 065 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR DEL3737TM Vakuumpumpemotor, 230V, 1800 o/min, 10 hk, 1 fase, TEFC, 215T ramme
59 932 NOK / enhet