BALDOR MOTOR UCME7510 Korntørkermotor, 230/460V, 3600 RPM, 7.5-10 hk, 3 Fas, TEAO, 184TZ Ramme | AJ6YCQ

BALDOR MOTOR UCME7510 korntørkermotor, 230/460V, 3600 o/min, 7.5-10 hk, 3-fase, TEAO, 184TZ ramme

På lager
Vare: AJ6YCQ Modell: UCME7510

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 341 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
amps23/11.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment68 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEAO
Frame184TZ
Dreiemoment med full belastning15 LB-FT
HP7.5-10
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 16 30 'LG Y
MonteringF1
Strøm uten belastning2.7 Amps
Antall poler02
Produksjon7.5-10
Fase3
Power Factor94
RevisjonP
RPM3450
typen3640M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.25
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 56 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1279L
    • Opptrekksmoment: 51 LB-FT
    • Startstrøm: 100 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentPower FactorRevisjontypenSpenningKabinettPris
BALDOR MOTOR UCM1014 Korntørkermotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 10-15 hk, 3 Fas, OPAO, 215Z Ramme | AJ6YCH UCM101410-1538-36/18-89AE3726M208-230/460Åpen22 674 NOK
BALDOR MOTOR UCM575 Korntørkermotor, 230/460V, 3600 RPM, 5-7.5 hk, 3 Fas, OPAO, 184TZ Ramme | AJ6YCJ UCM5755-7.519/9.540 LB-FT87T3628M230/460OPAO14 754 NOK
BALDOR MOTOR UCM713 Korntørkermotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 7.5-10 hk, 3 Fas, OPAO, 184TZ Ramme | AJ6YCK UCM7137.5-1025-24/1258 LB-FT92AF3646M208-230/460Åpen17 643 NOK
BALDOR MOTOR UCME1014 Korntørkermotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 10-14 hk, 3 Fas, TEAO, 215Z Ramme | AJ6YCL UCME101410-1435-33/16.568 LB-FT-V3733M208-230/460TEAO23 430 NOK
BALDOR MOTOR UCME153 Korntørkermotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5-3 hk, 3 Fas, TEAO, 145TZ Ramme | AJ6YCM UCME1531.5-38.5-8.2/4.1-83P3524M208-230/460TEAO11 781 NOK
BALDOR MOTOR UCME3145 Korntørkermotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 3-4.5 hk, 3 Fas, TEAO, 143TZ Ramme | AJ6YCN UCME31453-4.513-12/631.6 LB-FT-S3528M208-230/460TEAO12 451 NOK
BALDOR MOTOR UCME570 Korntørkermotor, 230/460V, 3600 RPM, 5-7.5 hk, 3 Fas, TEAO, 184TZ Ramme | AJ6YCP UCME5705-718/948 LB-FT-T3628M230/460TEAO15 642 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR UCME7510 korntørkermotor, 230/460V, 3600 o/min, 7.5-10 hk, 3-fase, TEAO, 184TZ ramme
18 341 NOK / enhet