SPYDER Pilotbor


Spyder pilotbor er utformet for å festes til dornen inne i hullsager for å forhindre at hullsagen går når den begynner å kutte. De brukes ofte før det endelige hullet bores, og sikrer at det større boret kjører rett og hullet lages på riktig sted.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
600841
552NOK
B
600648P
131NOK
C
600649P
131NOK
D
600842
552NOK
E
600645P
151NOK
F
600646P
151NOK

Pilotbor

Spyder pilotbor er konstruert for å feste til hullene i hullsagene for å forhindre at hullsagen går når den begynner å kutte. Disse pilotborene har høyhastighets stålkonstruksjon for slitestyrke og utmerket seighet. De kommer med wolframkarbid-tippet, flerformede tenner for holdbarhet og styrke. Disse borehullene er tilgjengelig i en total lengde på 8.5 tommer og skaftstørrelser på opptil 1/2 tommer.

Arbeidsmekanisme

  • Slå på drillen og koble den til eller sett inn batteriet.
  • Endre dreiemomentet for å passe materialet du borer. For eksempel vil boring av tre trenge mer dreiemoment enn å bore i gips.
  • Finn X-ene eller prikkene du har laget for å markere hvor du skal bore og kom deg på riktig nivå for å bore hullet.
  • Støtt boret vertikalt og trekk forsiktig i avtrekkeren.
  • Start boringen med lavere hastighet. Etter hvert som du kommer lenger inn i materialet, kan du øke hastigheten.
  • Når du har boret så langt du trenger, setter du boret i revers.
  • Trekk i avtrekkeren og rygg ut boret. Pass på at du ikke rykker i boret eller drar på skrå.

Egenskaper

  • Spyder Pilotbor har høyhastighets stålkonstruksjon for utmerket seighet og motstand mot slitasje.
  • De kommer med wolframkarbidtupp, flerformede tenner for holdbarhet og styrke.
  • Disse pilothullborene er tilgjengelige i en total lengde på 8.5 tommer og skaftstørrelser opp til 1/2 tommer.

Kompatible tilbehør

  • Rask kjerneutkast: Disse hullsagene tillater å slippe ut kjernen ved å trykke på en knapp. De er karbidtupp for forbedret levetid og pene kutt. Disse hullsagene gir 5 ganger raskere kutt enn standard hullsager.

Ofte Stilte Spørsmål

Er det nødvendig å bore et pilothull?

Pilothull er nødvendig hvis du borer i hardtre, laminat eller krever en nøyaktig plassert feste. De egner seg også hvis treverket er mulig å sprekke eller hvis utseendet er viktig.

Hvilket verktøy brukes til å lage pilothull?

En punch er et lite, slankt verktøy med en spiss ende som gjør det mulig å lage en liten bulk i arbeidsflaten. Denne bulken forhindrer at borekroner glir når pilothullet startes. Plasser tuppen av stansen over et blyantmerke og slå deretter lett på stansen med en hammer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?