Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPYDER 600841 HSS Pilotbor 1/2 tomme skaft 8-1/2 tomme lengde | AH8DLU 38HY23

SPYDER 600841 HSS pilotbor 1/2 tomme skaft 8-1/2 tomme lengde

På lager
Vare: AH8DLU Modell: 600841Kryssreferanse: 38HY23

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
580NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilot øvelse
Direkte erstatning for:Mfr. Nr. 600841
Passer Hole Saw Dia.1-1/4" to 8-9/32"
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde8.5 "
Pilotborestørrelse1/2 "dia. X 8-1 / 2" L
SkaftformRund m / 1 Flat
Skaftstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)6.6
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPYDER 600842 TCT pilotbor 1/2 tomme skaft 8-1/2 tomme lengde | AH8DMN 38HY41 600842580NOK
SPYDER 600645P Pilotbor, Passer 1 1/2 tommers størrelse til 6 5/8 tommers høydehullsagdiameter - Imperial | CU4EYR 31LV85 600645P146NOK
SPYDER 600646P Pilotbor, Passer 1 1/2 tommers størrelse til 6 5/8 tommers høydehullsagdia - Imperial, karbid | CU4EYT 31LV86 600646P146NOK
SPYDER 600648P Pilotbor, Passer 3/4-tommers størrelse til 1 3/8-tommers høydehullsagdia - Imperial | CU4EYU 31LV87 600648P127NOK
SPYDER 600649P Pilotbor, Passer 3/4 tommers størrelse til 1 3/8 tommers høydehullsagdia - Imperial, karbid | CU4EYV 31LV88 600649P127NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPYDER 600841 HSS pilotbor 1/2 tomme skaft 8-1/2 tomme lengde
580NOK / enhet