CALDWELL Veggmontert - Cantilever


filtre
Fullfør: Malt gul , Suspensjon: Cantilever, monteringsbraketter , Type: Veggmontert - Cantilever
StilModellKapasitetTotal høydeVektPris (eks. mva)
A
E180-5-16
10,000 lb.114 "2360 kg156 887 NOK
A
E180-5-14
10,000 lb.90 "1800 kg138 057 NOK
A
E180-5-12
10,000 lb.78 "1460 kg128 694 NOK
A
E180-5-10
10,000 lb.78 "1350 kg124 512 NOK
A
E180-5-8
10,000 lb.78 "1240 kg122 079 NOK
A
E180-1 / 4-18
500 lb.48 "495 kg39 690 NOK
A
E180-1 / 4-14
500 lb.48 "340 kg31 832 NOK
RFQ
A
E180-1 / 4-10
500 lb.48 "290 kg28 700 NOK
RFQ
A
E180-1 / 4-20
500 lb.48 "850 kg42 438 NOK
A
E180-1 / 4-12
500 lb.48 "315 kg30 193 NOK
RFQ
A
E180-1 / 4-8
500 lb.48 "265 kg27 564 NOK
RFQ
A
E180-1 / 4-16
500 lb.48 "415 kg37 187 NOK
A
E180-1 / 2-20
1000 lb.72 "1080 kg52 953 NOK
A
E180-1 / 2-16
1000 lb.48 "740 kg43 476 NOK
A
E180-1 / 2-12
1000 lb.48 "370 kg33 745 NOK
RFQ
A
E180-1 / 2-8
1000 lb.48 "310 kg29 819 NOK
RFQ
A
E180-1 / 2-10
1000 lb.48 "340 kg30 493 NOK
RFQ
A
E180-1 / 2-14
1000 lb.48 "445 kg36 382 NOK
RFQ
A
E180-1 / 2-18
1000 lb.48 "790 kg49 892 NOK
A
E180-1-20
2000 lb.72 "1250 kg62 980 NOK
A
E180-1-12
2000 lb.60 "695 kg38 284 NOK
A
E180-1-14
2000 lb.60 "745 kg45 185 NOK
A
E180-1-10
2000 lb.60 "645 kg36 749 NOK
A
E180-1-8
2000 lb.48 "335 kg32 666 NOK
RFQ
A
E180-1-16
2000 lb.72 "950 kg50 610 NOK
A
E180-1-18
2000 lb.72 "1165 kg60 089 NOK
A
E180-2-18
4000 lb.72 "1485 kg88 252 NOK
A
E180-2-10
4000 lb.48 "650 kg54 456 NOK
A
E180-2-12
4000 lb.48 "715 kg58 774 NOK
A
E180-2-14
4000 lb.60 "1065 kg65 535 NOK
A
E180-2-16
4000 lb.72 "1375 kg80 535 NOK
A
E180-2-20
4000 lb.78 "1870 kg101 504 NOK
A
E180-2-8
4000 lb.48 "585 kg51 052 NOK
A
E180-3-20
6000 lb.114 "2680 kg128 804 NOK
A
E180-3-10
6000 lb.48 "865 kg73 602 NOK
A
E180-3-18
6000 lb.90 "2060 kg110 543 NOK
A
E180-3-16
6000 lb.78 "1680 kg97 054 NOK
A
E180-3-12
6000 lb.72 "1075 kg78 894 NOK
A
E180-3-14
6000 lb.72 "1165 kg87 132 NOK
RFQ
A
E180-3-8
6000 lb.48 "775 kg68 010 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?