CALDWELL E180-3-20 Jib Veggfeste Kapasitet 6000Lb Vekt 2680Lb | AD3RGL 40M741

CALDWELL E180-3-20 Jib Veggfeste Kapasitet 6000Lb Vekt 2680Lb

Vare: AD3RGL Modell: E180-3-20Kryssreferanse: 40M741
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

138 142 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakjib Crane
Bomlengde20 ft
Kapasitet6000 lb.
FinishMalt gul
Total høyde114 "
suspensjonCantilever, monteringsbraketter
typenVeggmontert - Cantilever
Vekt2680 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1296
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)609.6
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8426190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTotal høydeVektPris
CALDWELL E180-1/4-8 Jib Veggfeste Kapasitet 500Lb Vekt 265Lb | AD3REZ 40M707 E180-1 / 4-8500 lb.48 "265 kg41 714 NOK
RFQ
CALDWELL E180-1/4-10 Jib Veggfeste Kapasitet 500Lb Vekt 290Lb | AD3RFA 40M708 E180-1 / 4-10500 lb.48 "290 kg43 368 NOK
RFQ
CALDWELL E180-1/4-12 Jib Veggfeste Kapasitet 500Lb Vekt 315Lb | AD3RFB 40M709 E180-1 / 4-12500 lb.48 "315 kg45 100 NOK
RFQ
CALDWELL E180-1/4-14 Jib Veggfeste Kapasitet 500Lb Vekt 340Lb | AD3RFC 40M710 E180-1 / 4-14500 lb.48 "340 kg48 114 NOK
RFQ
CALDWELL E180-1/4-16 Jib Veggfeste Kapasitet 500Lb Vekt 415Lb | AD3RFD 40M711 E180-1 / 4-16500 lb.48 "415 kg56 211 NOK
RFQ
CALDWELL E180-1/4-18 Jib Veggfeste Kapasitet 500Lb Vekt 495Lb | AD3RFE 40M712 E180-1 / 4-18500 lb.48 "495 kg59 963 NOK
RFQ
CALDWELL E180-1/4-20 Jib Veggfeste Kapasitet 500Lb Vekt 850Lb | AD3RFF 40M713 E180-1 / 4-20500 lb.48 "850 kg62 464 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL E180-3-20 Jib Veggfeste Kapasitet 6000Lb Vekt 2680Lb
138 142 NOK / enhet