WESCO Ergonomiske trommelhåndtere


filtre
klemme: Gator grep , Farge: Rød , Trommekapasitet: 30 til 85 gal. , Trommetype: Plast, stål eller fiber , Vektgrense: 1100 lb. , Materiale: Stål , Hjuldiameter: 5" , Hjulmateriale: Fenol
StilModellHeisTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeStroketypenPris (eks. mva)
A
240157
Batteristrøm78 "53 "41 "8.5Power Lift & Drive178 308 NOK
RFQ
B
240156
Batteristrøm78 "36 "41 "8.5Kraftløft94 675 NOK
RFQ
C
240150
Hydraulisk pumpe59 "36 "41 "1standard48 867 NOK
D
240154
Hydraulisk pumpe78 "36 "41 "1Høy rekkevidde60 827 NOK
RFQ
E
240155
Hydraulisk pumpe59 "40 "42 "1Skala94 574 NOK

Ergonomiske trommelhåndtere

Wesco trommelhåndterere brukes til å transportere metall / plast / fibertromler og fat med lastekapasitet i området 30 - 85 liter. Disse enhetene består av en Wesco hydraulisk pumpe for å enkelt heve trommene, uten manuell inngrep, og en opp / ned fjernkontroll (på batteridrevne enheter) for å kontrollere kjørehastighetene opp til 120 fot per minutt. Den patenterte Gator Grip-gripelåsen på disse håndtererne hjelper til med å sikre trommelen i posisjon, selv over tøffe terreng, og har også fjærbelastede klemmer som er i stand til å holde trommelfelger, med minimum 3/16 tommers ytre diameter, i posisjon. Disse trommelhåndtererne er videre utstyrt med 2 fenolstive hjul og 2 svingbare hjul, med hjullås, for bedre manøvrerbarhet og stabilitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?