BALDOR MOTOR FDL3732M Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 7.5 hp, 1 Phase, TEFC, 213 Frame | AJ6VKM

BALDOR MOTOR FDL3732M Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 7.5 hk, 1-fase, TEFC, 213 Ramme

På lager
Vare: AJ6VKM Modell: FDL3732M

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 184 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
amps30
BaseRG
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame213
HP7.5
Hz60
IsolasjonF
Bly2 # 10 A PH, 3 # 14 B&J
MonteringF1
Antall poler04
Produksjon7.5
Fase1
Power Factor97
RPM1730
typen3740LC
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 66.15
Skipets høyde (cm)44.13
Skipets lengde (cm)66.99
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Navneplate nr .: NP1280L

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMtypenSpenningFramePris
BALDOR MOTOR FDL3610M Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 3 hk, 1 Fas, TEFC, 184 Ramme | AJ6VKD FDL3610M7615.532 LB-FTR17503640LC23018424 297 NOK
BALDOR MOTOR FDL3610TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 3 hk, 1 Fas, TEFC, 184T Ramme | AJ6VKE FDL3610TM7615.532 LB-FTT17503640LC230184T23 712 NOK
BALDOR MOTOR FDL3611M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 184 Ramme | AJ6VKF FDL3611M7324.8/12.416 LB-FTZ17253634L115/23018420 467 NOK
BALDOR MOTOR FDL3611TM Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 182T Ramme | AJ6VKG FDL3611TM6728/1423 LB-FTZ17253634L115/230182T19 948 NOK
BALDOR MOTOR FDL3612TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 5 hk, 1 Fas, TEFC, 184T Ramme | AJ6VKH FDL3612TM882343 LB-FTB17253646LC230184T24 883 NOK
BALDOR MOTOR FDL3619TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 3 hk, 1 Fas, TEFC, 184T Ramme | AJ6VKJ FDL3619TM9013.222 LB-FTAB17253634LC230184T19 094 NOK
BALDOR MOTOR FDL3712TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 10 hk, 1 Fase, TEFC, 215T Ramme | AJ6VKK FDL3712TM944090 LB-FTB17253750LC230215T35 596 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR FDL3732M Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 7.5 hk, 1-fase, TEFC, 213 Ramme
35 184 NOK / enhet