BALDOR MOTOR FDL3610TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 3 hk, 1 Fas, TEFC, 184T Ramme | AJ6VKE

BALDOR MOTOR FDL3610TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 3 hk, 1 fase, TEFC, 184T ramme

På lager
Vare: AJ6VKE Modell: FDL3610TM

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 712 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
amps15.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment32 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame184T
Dreiemoment med full belastning9 LB-FT
HP3
Hz60
IsolasjonF
Bly2 # 14 A PH, 3 # 16 B&J
MonteringF1
Strøm uten belastning10.7 Amps
Antall poler04
Produksjon3
Fase1
Power Factor76
RevisjonT
RPM1750
typen3640LC
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.5
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 37 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1280L
    • Opptrekksmoment: 31 LB-FT
    • Startstrøm: 144 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMtypenSpenningFramePris
BALDOR MOTOR FDL3610M Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 3 hk, 1 Fas, TEFC, 184 Ramme | AJ6VKD FDL3610M7615.532 LB-FTR17503640LC23018424 297 NOK
BALDOR MOTOR FDL3611M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 184 Ramme | AJ6VKF FDL3611M7324.8/12.416 LB-FTZ17253634L115/23018420 467 NOK
BALDOR MOTOR FDL3611TM Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 182T Ramme | AJ6VKG FDL3611TM6728/1423 LB-FTZ17253634L115/230182T19 948 NOK
BALDOR MOTOR FDL3612TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 5 hk, 1 Fas, TEFC, 184T Ramme | AJ6VKH FDL3612TM882343 LB-FTB17253646LC230184T24 883 NOK
BALDOR MOTOR FDL3619TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 3 hk, 1 Fas, TEFC, 184T Ramme | AJ6VKJ FDL3619TM9013.222 LB-FTAB17253634LC230184T19 094 NOK
BALDOR MOTOR FDL3712TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 10 hk, 1 Fase, TEFC, 215T Ramme | AJ6VKK FDL3712TM944090 LB-FTB17253750LC230215T35 596 NOK
BALDOR MOTOR FDL3731M Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 5 hk, 1 Fas, TEFC, 215 Ramme | AJ6VKL FDL3731M9320.550 LB-FT-17403730LC23021530 576 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR FDL3610TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 3 hk, 1 fase, TEFC, 184T ramme
23 712 NOK / enhet