PARKER Hydrauliske hurtigkoblinger

Inkluderer forskjellige Parker hydrauliske hurtigkoblinger i stål/messing og koblingstilbehør som koblingsnipler og kropper i forskjellige tilkoblingstyper, strømningshastigheter og kroppsstørrelser. Har koniske gjenger for en væsketett forsegling og er ideelle for bruk i hydrauliske sylindre og krympeutstyr

filtre

PARKER -

SSH1-60-serien, Hydraulisk hurtigkobling, 303 SS

Parker ISO B Series hydrauliske hurtigkoblingsplugger (også kalt nipler) tillater rask til- og frakobling av hydraulikkledninger, noe som muliggjør raskere vedlikehold, reparasjoner og utskifting av komponenter i hydrauliske systemer. De er designet i henhold til ISO 7241 Series B-standarder, og sikrer utskiftbarhet med andre ISO B-seriekoblinger. Disse koblingene i rustfritt stål har en tallerkenventilmekanisme som tilbyr automatisk avstengning når de er frakoblet, og forhindrer væsketap og inntrengning av forurensninger. De har også en kulelåsemekanisme som minimerer risikoen for utilsiktet frakobling. Disse niplene har en metallventilstopper for å kontrollere væskestrømmen og en nitriltetning som tåler trykk opp til 5000 psi, og forhindrer dermed lekkasje. De bruker videre en ORB-forbindelse (O-Ring Boss) for å passe sikkert med hunnenden og skape en bobletett passform.

StilModellKroppsstørrelseStrømningshastighetMaks. PressParker-utvekslingTrådstørrelsePris (eks. mva)
ASH8-63-T161"50 gpm1000 psiSH8-63-T161-5 / 16 "-125 515NOK
ASH4-63-T101 / 2 "12 GPM1500 psiSH4-63-T107/8 "-142 427NOK
ASH2-63-T61 / 4 "3 gpm2000 psiSH2-63-T69/16 "-181 397NOK
ASH6-63-T123 / 4 "28 gpm1500 psiSH6-63-T121-1 / 16 "-124 207NOK
ASH3-63-T83 / 8 "6 gpm1500 psiSH3-63-T83/4 "-141 681NOK
PARKER -

4200-serien, hydrauliske hurtigkoblinger

StilModellKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetStilTrådstørrelsePris (eks. mva)
A4250-41 / 2 "NPTF12 Gal / minBall1 / 2-14 "595NOK
B4250-4P1 / 2 "NPTF12 Gal / minpoppet1 / 2-14 "415NOK
RFQ
B4250-151 / 2 "ORB12 Gal / minBall3 / 4-16395NOK
RFQ
B4250-15P1 / 2 "ORB12 Gal / minpoppet3 / 4-16479NOK
RFQ
B4250-3P3 / 8 "NPTF6 Gal / minpoppet3 / 8-18 "417NOK
RFQ
PARKER -

8010-serien, brystvorte

StilModellVentildesignTilkoblingstypeLengdeParker-utvekslingHavnForsegl materialeStilTrådstørrelsePris (eks. mva)
A8010-15P-DC-ORB--3/4 "-16NitrilKoble til undertrykksventil-484NOK
RFQ
A8010-4P-DC-NPTF--1/2 "-14NitrilKoble til undertrykksventil-348NOK
RFQ
B8010-16BallORB1 61 / 64 "8010-167 / 8-14 "Buna-NBall7/8 "-14375NOK
B8010-5BallNPTF2 9 / 64 "8010-53/4 "-14Buna-NBall3/4 "-14369NOK
B8010-15BallORB1 61 / 64 "8010-153/4 "-16Buna-NBall3/4 "-14305NOK
B8010-4BallNPTF1 61 / 64 "8010-41/2 "-14Buna-NBall1/2 "-14229NOK
C8010-5PpoppetNPTF2 9 / 16 "8010-5P3/4 "-14Nitrilpoppet3/4 "-14434NOK
C8010-15PpoppetORB1 61 / 64 "8010-15P3/4 "-16Nitrilpoppet3/4 "-14337NOK
C8010-16PpoppetORB1 61 / 64 "8010-16P7 / 8-14 "Nitrilpoppet7/8 "-14400NOK
C8010-4PpoppetNPTF1 61 / 64 "8010-4P1/2 "-14Nitrilpoppet1/2 "-14250NOK
PARKER -

FH seriekoblinger, Høytrykk, Sølfri hurtigkoblinger

Parker FH-seriens koblinger er ideelle for tilkobling med FH-seriens nipler under push-to-connect-drift for hydrauliske applikasjoner i høytrykkstestutstyr, redningsutstyr og hydrauliske krympere, kuttere, bøyere, klemmer og kiler. De oppfyller Hydraulic Tool Manufacturer's Association (HTMA) og ISO 16028-standardene ved ikke å kobles til hurtigkoblinger med lavere trykk og har lett identifiserbar rød finish på hylsen for å indikere høyt trykk. Disse sølfrie koblingene med skylleventiler reduserer søl og forhindrer inntrengning av luft mens du kobler til eller fra væskeledninger. De har stålkonstruksjon med sink og klar trivalent kromatplettering og en nitriltetning for korrosjonsbestandighet og hindrer inntrengning av forurensninger. Disse koblingene er integrert med hylselåsbeskyttere for å forhindre utilsiktet frakobling. Velg fra et bredt utvalg av disse 3/8-tommers koblingene, tilgjengelig i hann- og hunngjengede NPTF-koblinger.

StilModellGjengetypePris (eks. mva)
AFH-371-6FPHunn1 912NOK
RFQ
BFH-371-6MPmann1 912NOK
RFQ
PARKER -

Hurtigkoblingsadaptere for landbruksutveksling

Parker hurtigkoblingsadaptere er ideelle for tilkobling mellom en spesifikk hannspiss og forskjellige hunnkoblinger i applikasjoner inkludert hydrauliske lastere, Ag/mobile redskaper og landbruksutstyr. Disse enhetene har herdet låsende kulespor som motstår slitasje og gir beskyttelse mot brinelling og en positiv ventilstopp for å motstå strømningskontroll for jevn og kontinuerlig ytelse. De er kompatible med kvinnelige koblinger fra merker som Pioneer, International Harvester, JI Case, John Deere og Ford / ISO.

StilModellStilPris (eks. mva)
A4068-4-2 988NOK
RFQ
B4060-4-492NOK
RFQ
C4080-4-670NOK
RFQ
D4069-4-2 467NOK
RFQ
E4076-4-878NOK
RFQ
F4075-4LUtvidet lengde Pioneer hannspiss1 349NOK
RFQ
G4065-4LUtvidet lengde Pioneer hannspiss723NOK
RFQ
H4067-4Internasjonalt Harvester mannlig tips584NOK
RFQ
I4065-4Pioneer mannlig tips548NOK
RFQ
J4075-4Pioneer mannlig tips638NOK
RFQ
K4085-4Pioneer mannlig tips1 674NOK
RFQ
PARKER -

Hydrauliske hurtigkoblinger

Parker Moldmate Series-koblinger er designet for å koble kjølevæskeledninger til dyser og støpeformer på støpeutstyr og sprøytestøpemaskiner. Disse hydrauliske hurtigkoblingene har messingkonstruksjon som gir beskyttelse mot svært korrosive væsker, og utvalgte modeller har fluorkarbontetninger for å sikre lekkasjetetthet under overføring av oljebaserte væsker. Velg fra et bredt utvalg av disse hydrauliske hurtigkoblingene, tilgjengelig i 3/8, 1/4 og 1/2 tommers kroppsstørrelser.

StilModellTetningstypeKroppsstørrelseTilkoblingstypeStilStrømningshastighetSlange inne i Dia.SakMin. DriftstemperaturPris (eks. mva)
APC204Interface1 / 4 "SlangestangIkke godkjent3 Gal / min1 / 4 "Hurtigkobler-20 grader F.285NOK
BPC214Interface1 / 4 "Slangestang, 90 graderIkke godkjent3 Gal / min1 / 4 "Hurtigkobler-20 grader F.286NOK
APC308Interface3 / 8 "SlangestangIkke godkjent6 Gal / min1 / 2 "Hurtigkobler-20 grader F.318NOK
CPC306-BPInterface3 / 8 "Skyv Lok Hose BarbIkke godkjent6 Gal / min3 / 8 "Hurtigkobler-20 grader F.342NOK
APC306Interface3 / 8 "SlangestangIkke godkjent6 Gal / min3 / 8 "Hurtigkobler-20 grader F.324NOK
DPC216-BPInterface1 / 4 "Push Lok Hose Barb, 90 graderIkke godkjent3 Gal / min3 / 8 "Hurtigkobler-20 grader F.396NOK
CPC308-BPInterface3 / 8 "Skyv Lok Hose BarbIkke godkjent6 Gal / min1 / 2 "Hurtigkobler-20 grader F.310NOK
BPC318Interface3 / 8 "Slangestang, 90 graderIkke godkjent6 Gal / min1 / 2 "Hurtigkobler-20 grader F.403NOK
DPC316-BPInterface3 / 8 "Push Lok Hose Barb, 90 graderIkke godkjent6 Gal / min3 / 8 "Hurtigkobler-20 grader F.418NOK
CPC204-BPInterface1 / 4 "Skyv Lok Hose BarbIkke godkjent3 Gal / min1 / 4 "Hurtigkobler-20 grader F.369NOK
BPC316Interface3 / 8 "Slangestang, 90 graderIkke godkjent6 Gal / min3 / 8 "Hurtigkobler-20 grader F.370NOK
APC206Interface1 / 4 "SlangestangIkke godkjent3 Gal / min3 / 8 "Hurtigkobler-20 grader F.247NOK
DPC318-BPInterface3 / 8 "Push Lok Hose Barb, 90 graderIkke godkjent6 Gal / min1 / 2 "Hurtigkobler-20 grader F.380NOK
DPC516-BPInterface1 / 2 "Push Lok Hose Barb, 90 graderIkke godkjent12 Gal / min3 / 4 "Hurtigkobler-20 grader F.859NOK
EPC328Interface3 / 8 "Slangestang, 45 graderIkke godkjent6 Gal / min1 / 2 "Hurtigkobler-20 grader F.421NOK
BPC216Interface1 / 4 "Slangestang, 90 graderIkke godkjent3 Gal / min3 / 8 "Hurtigkobler-20 grader F.290NOK
APC506Interface1 / 2 "SlangestangIkke godkjent12 Gal / min3 / 4 "Hurtigkobling uten spill-20 grader F.756NOK
FPC308VRørventil3 / 8 "Slangestangpoppet6 Gal / min1 / 2 "Hurtigkobler-15 grader F.545NOK
FPC306VRørventil3 / 8 "Slangestangpoppet6 Gal / min3 / 8 "Hurtigkobler-15 grader F.541NOK
GPC206AV-BPRørventil1 / 4 "Skyv Lok Hose Barbpoppet3 Gal / min3 / 8 "Hurtigkobler-15 grader F.329NOK
HPC316VRørventil3 / 8 "Slangestang, 90 graderpoppet6 Gal / min3 / 8 "Hurtigkobler-15 grader F.543NOK
IPC216AV-BPRørventil1 / 4 "Push Lok Hose Barb, 90 graderpoppet3 Gal / min3 / 8 "Hurtigkobler-15 grader F.423NOK
FPC206AVRørventil1 / 4 "Slangestangpoppet3 Gal / min3 / 8 "Hurtigkobler-15 grader F.361NOK
FPC204AVRørventil1 / 4 "Slangestangpoppet3 Gal / min1 / 4 "Hurtigkobler-15 grader F.424NOK
PARKER -

60-serien, hydrauliske hurtigkoblinger

StilModellMaks. PressKulematerialeBody MaterialMaks. Arbeids pressMin. DriftstemperaturDriftstemp. OmrådeParker-utvekslingForsegl materialePris (eks. mva)
ABH2-60Y-SSMessing3700 psi-26 grader C--Fluor489NOK
RFQ
ABH3-60Y-SSMessing2700 psi-26 grader C--Fluor609NOK
RFQ
ABH4-60Y-SSMessing3500 psi-26 grader C--Fluor909NOK
RFQ
ABH6-60Y-SSMessing2200 psi-26 grader C--Fluor1 818NOK
RFQ
BH1-62Y-StålStål5000 psi-26 grader C--Fluor456NOK
RFQ
BH3-62Y-StålStål4000 PSI-26 grader C--Fluor620NOK
RFQ
BH4-62Y-StålStål4000 PSI-26 grader C--Fluor732NOK
RFQ
CSH2-62Y-SS303 SS5000 psi-26 grader C--Fluor936NOK
RFQ
ABH1-60Y-SSMessing3000 psi-26 grader C--Fluor402NOK
RFQ
CSH3-62Y-SS303 SS5000 psi-26 grader C--Fluor1 384NOK
RFQ
BH2-62Y-StålStål5000 psi-26 grader C--Fluor390NOK
RFQ
DH12-62N-StålStål1500 PSI-40 grader C--Nitril4 954NOK
RFQ
EBH12-60N-SSMessing1500 PSI-40 grader C--Nitril5 545NOK
RFQ
CSH6-62Y-SS303 SS3000 psi-26 grader C--Fluor3 253NOK
RFQ
CSH8-62Y-SS303 SS3000 psi-26 grader C--Fluor6 271NOK
RFQ
CSH1-62Y-SS303 SS5000 psi-26 grader C--Fluor1 211NOK
RFQ
BH6-62Y-StålStål2500 PSI-26 grader C--Fluor1 053NOK
RFQ
CSH4-62Y-SS303 SS5000 psi-26 grader C--Fluor1 836NOK
RFQ
FBH8-601000 psiSSMessing1500 PSI-40 grader C-40 grader til 250 grader FBH8-60Nitril2 883NOK
FBH3-601000 psiSSMessing2700 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FBH3-60Nitril677NOK
FBH4-601000 psiSSMessing3500 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FBH4-60Nitril1 010NOK
GSH8-62-T161000 psiSS303 SS3000 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FSH8-62-T16Nitril8 368NOK
GSH8-621000 psiSS303 SS3000 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FSH8-62Nitril6 991NOK
FBH6-601000 psiSSMessing2200 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FBH6-60Nitril1 683NOK
FBH1-601000 psiSSMessing3000 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FBH1-60Nitril496NOK
PARKER -

Pioneer Agricultural Quick Couplings, 8450 Series Couplers

Parker 8450-seriens koblinger er ideelle for tilkobling under trykk med 8010-seriens hydrauliske nipler for hydrauliske operasjoner i traktorer og landbruksutstyr og redskaper. Disse koblingene har tallerkenventiler og har stålkonstruksjon med push-pull-hylsedesign, sink og klar trivalent kromatplettering og en nitriltetning for korrosjonsmotstand, forhindrer inntrengning av støv og tåler et maksimalt driftstrykk på 3000 psi. Disse koblingene kan fungere i temperaturer fra -40 til 250 grader F og tillate en strømningshastighet på 25 gal/min gjennom dem. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingene, tilgjengelig i hann- eller hunngjengede endeporter for direkte montering på stive rør eller kontrollventiler.

StilModellSakGjengetypePris (eks. mva)
A8450-16MCouplermann1 773NOK
RFQ
A8450-16KoplingHunn1 790NOK
RFQ
PARKER -

Hydrauliske koblingsorganer

StilModellMaks. PressLagermaterialeBody MaterialDriftstemp. OmrådeParker-utvekslingForsegl materialeTrådstørrelseKroppsstørrelsePris (eks. mva)
AP208-01A200 psi440 rustfritt stålMessing-20 grader til 400 grader F-silikon1/8 "-271 / 4 "252NOK
AP308-01A200 psi440 rustfritt stålMessing-20 grader til 400 grader F-silikon1/4 "-183 / 8 "285NOK
BSH8-631000 psiRustfritt stål303 SS-40 grader til 250 grader FSH8-63Buna-N1 "-11-1 / 21"3 393NOK
CBH4-611000 psiRustfritt stålMessing-40 grader til 250 grader FBH4-61Buna-N1/2 "-141 / 2 "437NOK
CBH3-611000 psiRustfritt stålMessing-40 grader til 250 grader FBH3-61Buna-N3/8 "-183 / 8 "301NOK
CBH1-611000 psiRustfritt stålMessing-40 grader til 250 grader FBH1-61Buna-N1/8 "-271 / 8 "230NOK
DSSH8-63Y1000 psiRustfritt stål316 SS-40 grader til 250 grader FSSH8-63YFluor1 "-11-1 / 21"6 297NOK
CBH6-611000 psiRustfritt stålMessing-40 grader til 250 grader FBH6-61Buna-N3/4 "-143 / 4 "794NOK
CBH8-611000 psiRustfritt stålMessing-40 grader til 250 grader FBH8-61Buna-N1 "-11-1 / 21"1 146NOK
CBH2-611000 psiRustfritt stålMessing-40 grader til 250 grader FBH2-61Buna-N1/4 "-181 / 4 "263NOK
DSSH6-63Y1500 psiRustfritt stål316 SS-40 grader til 250 grader FSSH6-63YFluor3/4 "-143 / 4 "4 056NOK
BSH4-631500 psiRustfritt stål303 SS-40 grader til 250 grader FSH4-63Buna-N1/2 "-141 / 2 "1 225NOK
BSH3-631500 psiRustfritt stål303 SS-40 grader til 250 grader FSH3-63Buna-N3/8 "-183 / 8 "738NOK
DSSH4-63Y1500 psiRustfritt stål316 SS-40 grader til 250 grader FSSH4-63YFluor1/2 "-141 / 2 "3 172NOK
BSH6-631500 psiRustfritt stål303 SS-40 grader til 250 grader FSH6-63Buna-N3/4 "-143 / 4 "2 348NOK
BSH1-632000 psiRustfritt stål303 SS-40 grader til 250 grader FSH1-63Buna-N1/8 "-271 / 8 "671NOK
DSSH2-63Y2000 psiRustfritt stål316 SS-40 grader til 250 grader FSSH2-63YFluor1/4 "-181 / 4 "914NOK
EH8-632000 psiRustfritt stålStål-40 grader til 250 grader FH8-63Buna-N1 "-11-1 / 21"697NOK
BSH2-632000 psiRustfritt stål303 SS-40 grader til 250 grader FSH2-63Buna-N1/4 "-181 / 4 "542NOK
DSSH1-63Y2000 psiRustfritt stål316 SS-40 grader til 250 grader FSSH1-63YFluor1/8 "-271 / 8 "2 198NOK
EH3-634000 psiRustfritt stålStål-40 grader til 250 grader FH3-63Buna-N3/8 "-183 / 8 "321NOK
EH4-634000 psiRustfritt stålStål-40 grader til 250 grader FH4-63Buna-N1/2 "-141 / 2 "383NOK
EH1-635000 psiRustfritt stålStål-40 grader til 250 grader FH1-63Buna-N1/8 "-271 / 8 "176NOK
EH2-635000 psiRustfritt stålStål-40 grader til 250 grader FH2-63Buna-N1/4 "-181 / 4 "218NOK
PARKER -

FEM-serien, hydrauliske hurtigkoblinger

StilModellForsegl materialeKroppsstørrelseTilkoblingstypeTrådstørrelseGjengetypeStrømningshastighetLengdeMaks. DriftstrykkPris (eks. mva)
AFEM-251-4FP-NLNitril1 / 4 "NPSF1 / 4-18 "Hunn3 Gal / min1 31 / 32 "4568 psi1 767NOK
AFEM-251-6FO-NLNitril1 / 4 "UNF9 / 16-18Hunn3 Gal / min2 9 / 16 "4568 psi1 766NOK
AFEM-621-12FO-NLNitril5 / 8 "UNF1 1 / 16-12 "Hunn20 Gal / min3 45 / 64 "3625 psi1 528NOK
AFEM-751-12FP-NLNitril3 / 4 "NPSF3 / 4-14 "Hunn26 Gal / min-3625 psi2 554NOK
BFEM-1001-16FP-NLNitril1"NPSF1-11 1 / 2 "Hunn50 Gal / min-2900 psi3 164NOK
RFQ
AFEM-751-12FO-NLNitril3 / 4 "UNF1 1 / 16-12 "Hunn26 Gal / min3 61 / 64 "3625 psi2 777NOK
BFEM-1001-16FO-NLNitril1"UNF1 5 / 16-12 "Hunn50 Gal / min-2900 psi3 226NOK
RFQ
CFEM-501-10BMS-NLPolyuretan og Nitril1 / 2 "UNS1-14Mannlig skott ansiktsforsegling12 Gal / min-3625 psi1 023NOK
RFQ
PARKER -

H-serien flerbrukshurtigkoblinger

Parker H-serien hurtigkoblinger er designet for å raskt koble til/fra flere slanger for å tillate enkel overføring av luft, vann og kjemikalier i hydrauliske systemer. Disse enhetene er laget av aluminiumsmateriale som tillater liten fleksibilitet for å passe mellom to aksler og reduserer bindingseffekter og er i stand til å håndtere arbeidstrykk opp til 11000 PSI. De er integrert med låsekuler for å forhindre utilsiktet frakobling og nitriltetning for å tillate lekkasjesikker drift. Deres snap-tite-design tillater videre enkel utskifting av skadede deler, og eliminerer behovet for å fjerne eksisterende rørenhet.

StilModellTilkoblingstypeGjengetypePris (eks. mva)
AAVHC4-4MPTmann534NOK
RFQ
BAVHC4-4FNPTFHunn462NOK
RFQ
PARKER -

3000-serien, hydrauliske hurtigkoblinger

StilModellKroppsstørrelseStrømningshastighetParker-utvekslingTrådstørrelseGjengetypePris (eks. mva)
A3050-21 / 4 "3 Gal / min3050-21 / 4-18 "mann781NOK
B3050-3-2313 / 8 "6 Gal / min-3 / 8-18 "Hunn577NOK
RFQ
A3050-33 / 8 "6 Gal / min3050-33 / 8-18 "mann794NOK
PARKER -

FF-serien, hydrauliske hurtigkoblinger

StilModellKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetMaks. DriftstrykkForsegl materialeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AFF-251-4MP------1 556NOK
RFQ
BFF-1001-16FO1"UNF50 Gal / min3000 psiNitril1 5 / 16-12 "3 788NOK
RFQ
BFF-1001-16FP1"NPSF50 Gal / min3000 psiNitril1-11 1 / 2 "3 919NOK
RFQ
BFF-501-10FO1 / 2 "UNF12 Gal / min3000 psiNitril-polyuretan7 / 8-141 534NOK
RFQ
BFF-501-8FP1 / 2 "NPSF12 Gal / min3000 psiNitril-polyuretan1 / 2-14 "1 531NOK
RFQ
BFF-251-4FP1 / 4 "NPSF3 Gal / min5000 psiNitril1 / 4-18 "1 492NOK
RFQ
BFF-251-6FO1 / 4 "UNF3 Gal / min5000 psiNitril9 / 16-181 444NOK
RFQ
BFF-751-12FP3 / 4 "NPSF28 Gal / min3000 psiNitril3 / 4-14 "2 089NOK
RFQ
BFF-751-12FO3 / 4 "UNF28 Gal / min3000 psiNitril1 1 / 16-12 "2 328NOK
RFQ
BFF-371-6FB3 / 8 "BSPP6 Gal / min3000 psiNitril-polyuretanG 3 / 8 "1 083NOK
RFQ
BFF-371-8FB3 / 8 "BSPP6 Gal / min3000 psiNitril-polyuretanG 1 / 2 "1 347NOK
RFQ
PARKER -

4000-serien, hydrauliske hurtigkoblinger

StilModellGjengetypeKroppsstørrelseTilkoblingstypeVentildesignStrømningshastighetLengdeParker-utvekslingStilPris (eks. mva)
A4050-16Hunn1 / 2 "ORBBall12 Gal / min2 9 / 16 "4050-16Ball736NOK
A4050-2PHunn1 / 4 "NPTFpoppet3 Gal / min2.187 "4050-2Ppoppet430NOK
A4050-15Hunn1 / 2 "ORBBall12 Gal / min2 13 / 16 "4050-15Ball653NOK
A4050-16PHunn1 / 2 "ORBpoppet12 Gal / min2.75 "4050-16Ppoppet889NOK
A4050-3PHunn3 / 8 "NPTFpoppet6 Gal / min2 5 / 16 "4050-3Ppoppet592NOK
A4050-4Hunn1 / 2 "NPTFBall12 Gal / min-4050-4Ball563NOK
A4050-4PHunn1 / 2 "NPTFpoppet12 Gal / min2 39 / 64 "4050-4Ppoppet586NOK
A4050-5Hunn1 / 2 "NPTFBall12 Gal / min2 11 / 16 "4050-5Ball787NOK
A4050-5PHunn1 / 2 "NPTFpoppet12 Gal / min2 45 / 64 "4050-5Ppoppet862NOK
A4050-T6Hunn1 / 4 "ORBBall3 Gal / min2 7 / 32 "4050-T6poppet592NOK
B4050P-T6Hunn1 / 4 "ORB-3 Gal / min--poppet492NOK
RFQ
A4050-15PHunn1 / 2 "ORBpoppet12 Gal / min2 13 / 16 "4050-15Ppoppet709NOK
A4050-6PHunn1"NPTFpoppet50 Gal / min3 27 / 32 "4050-6Ppoppet1 871NOK
A4150-5Hunn3 / 4 "NPTFBall28 Gal / min3 1 / 16 "4150-5Ball1 512NOK
B4050-2P-T8Mmann1 / 4 "ORB-3 Gal / min--poppet389NOK
RFQ
PARKER -

Kjøling og HVAC koblinger

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseInntakstilkoblingLengdeUttakstilkoblingProd. BeskrivelsetypenPris (eks. mva)
ARC01C-0117 / 16-20 Side Port Mann7/16 "-20 Side Port Hann7/16 "Hann1.89 "13 mmHurtigkobling med mannlig sideport og blå kontrollknappLav side1 110NOK
BRC01C-0127 / 16-20 Side Port Mann7/16 "-20 Side Port Hann7/16 "Hann1.87 "16 mmHurtigkobling med mannlig sideport og rød kontrollknappHøy side1 259NOK
CRC01C-00214 mm sideport hunn14 mm sideport hunnM14x1.5-6H1.89 "13 mmHurtigkobling med kvinnelig sideport og blå kontrollknappLav side1 358NOK
DRC01C-00314 mm sideport hunn14 mm sideport hunnM14x1.5-6H1.87 "16 mmHurtigkobling med kvinnelig sideport og rød kontrollknappHøy side1 414NOK
PARKER -

Hydraulisk hurtigkobling, stål, 3/4 "

StilModelltypenTilkoblingstypeStrømningshastighetSakMaks. PressParker-utvekslingForsegl materialeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A6601-12-12Kobling (kropp)NPTF28 Gal / minKopling4000 psi6601-12-12Nitril3 / 4-14 "1 253NOK
BH6-63Kobling Mann HalvdelFNPT28 gpmHydraulisk koblingshus2500 psiH6-63Buna-N3/4 "-14480NOK
PARKER -

4010-serien, brystvorte

StilModellVentildesignKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeParker-utvekslingStilTrådstørrelsePris (eks. mva)
A4110-5-3 / 4 "NPTF28 Gal / min--Ball3 / 4-14 "452NOK
RFQ
B4010-T6Ball1 / 4 "ORB3 Gal / min1 39 / 64 "4010-T6poppet9 / 16-18300NOK
B4010-2Ppoppet1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 31 / 64 "4010-2Ppoppet1 / 4-18 "199NOK
B4010-6Ppoppet1"NPTF50 Gal / min2 51 / 64 "4010-6Ppoppet1-11 1 / 2 "856NOK
B4010-3Ppoppet3 / 8 "NPTF6 Gal / min1 39 / 64 "4010-3Ppoppet3 / 8-18 "273NOK
StilModellKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetMaks. PressParker-utvekslingTrådstørrelsePris (eks. mva)
AH8-63-T161"ORB50 gpm2000 psiH8-63-T161-5 / 16 "-121 498NOK
AH4-63-T101 / 2 "FNPT12 GPM4000 psiH4-63-T107/8 "-14615NOK
AH2-63-T61 / 4 "FSAE3 gpm5000 psiH2-63-T69/16 "-18270NOK
AH1-63-T41 / 8 "ORB.8 GPM5000 psiH1-63-T47/16 "-20329NOK
AH6-63-T123 / 4 "ORB28 gpm2500 psiH6-63-T121-1 / 16 "-12738NOK
AH3-63-T83 / 8 "FSAE6 gpm4000 psiH3-63-T83/4 "-14466NOK
PARKER -

6600-serien, hydrauliske hurtigkoblinger 1/4 tommer

StilModellTrådstørrelseKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. DriftstrykkMaks. PressParker-utvekslingPris (eks. mva)
A6608-12-101 1 / 16-12 "1 / 2 "ORB12 Gal / min3 1 / 64 "4000 psi4000 psi6608-12-101 836NOK
B6608-12-121 1 / 16-12 "3 / 4 "ORB28 Gal / min-4000 psi--922NOK
RFQ
B6608-16-161 5 / 16-12 "1"ORB50 Gal / min-4000 psi--1 551NOK
RFQ
A6601-16-161-11 1 / 2 "1"NPTF50 Gal / min4.125 "4000 psi4000 psi6601-16-161 687NOK
A6601-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2.75 "4000 psi4000 psi6601-8-10824NOK
A6601-4-41 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 55 / 64 "5000 psi5000 psi6601-4-4560NOK
A6601-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 "til 55"5000 psi5000 psi6601-2-4724NOK
A6601-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2.875 "4000 psi4000 psi6601-12-10964NOK
A6608-8-103 / 4-161 / 2 "ORB12 Gal / min2 47 / 64 "4000 psi4000 psi6608-8-10903NOK
A6601-6-63 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / min2.187 "4000 psi4000 psi6601-6-6756NOK
A6608-10-107 / 8-141 / 2 "ORB12 Gal / min2 51 / 64 "4000 psi4000 psi6608-10-10856NOK
A6608-6-69 / 16-183 / 8 "ORB6 Gal / min2.187 "4000 psi4000 psi6608-6-6827NOK
PARKER -

Traktor hurtigkoblinger, 1/2 tommers kroppsstørrelse, 12 GPM flyt

Parker 9200-seriens hydrauliske hurtigkoblinger tillater null trykk til-/frakobling med deres kompatible nipler når begge komponentene (eller en av dem) er under trykk. Disse galvaniserte stålenhetene er integrert med en spakaktuator som låser ventilene i "åpen" posisjon for å forhindre uønskede trykkstøt eller i "lukket posisjon" mens ledningene er under trykk. Høyre- og venstrehåndsbetjeningen med fargekodede grep (rød/gul) gjør det enkelt å identifisere heve- og senketrykkslinjer. De har videre brudddesign, som sikrer rask frakobling av koblingen i tilfelle en bruddsituasjon som kan føre til massesøl eller slangesprengning. Velg fra et bredt utvalg av disse hydrauliske hurtigkoblingene, tilgjengelig i NPTF- og UNF-tilkoblingstyper.

StilModellTilkoblingstypeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A9250-4LNPTF1 / 2-14 "1 775NOK
RFQ
B9250-4RNPTF1 / 2-14 "1 668NOK
RFQ
A9250-16L-YEUNF7 / 8-141 690NOK
RFQ
A9250-334UNF9 / 16-181 711NOK
RFQ
A9250-15-320UNF3 / 4-161 664NOK
RFQ
A9250-4-320UNF1 / 2-14 "1 768NOK
RFQ
A9250-6-320UNF9 / 16-181 768NOK
RFQ
C9250-16RUNF7 / 8-141 570NOK
RFQ
B9250-16R-REUNF7 / 8-141 690NOK
RFQ
C9250-16LUNF7 / 8-141 570NOK
RFQ
PARKER -

Hurtigkobling, SS, NPTF, 10000 Psi

ModellSakPris (eks. mva)
1141-62BX2VRN1 020 NOK
Se detaljer
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?