SCHNEIDER ELECTRIC IEC-stil magnetisk motorstarter, reversering


filtre
Handling: Reversering , Hjelpekontaktskjema: 1NC / 1NO , Dybde: 1.8 " , Innkapslingstype: Åpen , Høyde: 5" , Hz: 50/60 , Antall poler: 3 , Startertype: IEC-stil , Bredde: 9.2 "
StilModellHP @ 3 fase - 240VForsterker ACSpole voltHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VInnstilling for overbelastningsreléforsterkerHP @ 1 fase - 120VPris (eks. mva)
A
LU2B12FU
312110 til 240 VAC / DC7.57.510Opptil 12 A.1.57 153 NOK
A
LU2B12B
31224 VAC7.57.510Opptil 12 A.1.57 236 NOK
A
LU2B32B
103224 VAC202025Opptil 32 A.210 554 NOK
A
LU2B32FU
1032110 til 240 VAC / DC202025Opptil 32 A.210 714 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?