Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12FU Magnetisk motorstarter Iec 110-240v 3p | AG7CBC 5AB66

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12FU Magnetmotorstarter Iec 110-240v 3p

På lager
Vare: AG7CBC Modell: LU2B12FUKryssreferanse: 5AB66
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
7 153 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk motorstarter
HandlingReversering
Forsterker AC12
Hjelpekontaktskjema1NC / 1NO
Spole volt110 til 240 VAC / DC
Dybde1.8 "
VedleggstypeÅpen
Høyde5"
HP @ 1 fase - 120V1.5
HP @ 1 fase - 230V2
HP @ 1 fase - 240V2
HP @ 3 fase - 208V3
HP @ 3 fase - 230V3
HP @ 3 fase - 240V3
HP @ 3 fase - 460V7.5
HP @ 3 fase - 480V7.5
HP @ 3 fase - 575V10
Hz50/60
Antall poler3
Innstilling for overbelastningsreléforsterkerOpptil 12 A.
StarttypeIEC-stil
Bredde9.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 240VForsterker ACSpole voltHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VInnstilling for overbelastningsreléforsterkerHP @ 1 fase - 120VPris
SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12B Magnetisk motorstarter Iec 24vac | AG7CBB 5AB65 LU2B12B31224 VAC7.57.510Opptil 12 A.1.57 236 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32B Magnetisk motorstarter Iec 24vac 3p | AG7CBD 5AB67 LU2B32B103224 VAC202025Opptil 32 A.210 554 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32FU Magnetisk motorstarter Iec 110-240v 3p | AG7CBE 5AB68 LU2B32FU1032110 til 240 VAC / DC202025Opptil 32 A.210 714 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12FU Magnetmotorstarter Iec 110-240v 3p
7 153 NOK / enhet