DWYER INSTRUMENTS S2-2-serien Generelle formål Surface Temperature Assemblies


filtre
Nøyaktighet: -/+ 0.1 % @ 32 grader. F , Monteringsstørrelse: 2 "til 5" , Monteringstype: Strap-on til rør , Nikkel RTD-nøyaktighet: -/+ 0.5 % @ 32 grader. F , Driftstemp. Område: -32 grader. til 240 grader. F , Platinum RTD-nøyaktighet: -/+ 0.6 % @ 32 grader. F , Probemateriale: Kobber , Termistor Temp. Nøyaktighet: -/+ 0.36 % fra 32 grader. til 158 grader. F
StilModellSensor TypePris (eks. mva)
A
S2-21
RTD, Pt 100 Ohm1 260 NOK
A
S2-22
RTD, Pt 1000 Ohm1 307 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?