Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS S2-22 Overflatemontert temperatursensor, RTD Point, 1000 Ohm | AE8FBR 6CUG2

DWYER INSTRUMENTS S2-22 Overflatemontert temperatursensor, RTD Point, 1000 Ohm

På lager
Vare: AE8FBR Modell: S2-22Kryssref: 6CUG2
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
1 311 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverflatetemperaturprobe
Nøyaktighet-/+ 0.1 % @ 32 grader. F
Monteringsstørrelse2 "til 5"
MonteringstypeStrap-on til rør
Nikkel RTD-nøyaktighet-/+ 0.5 % @ 32 grader. F
Driftstemp. Område-32 grader. til 240 grader. F
Platinum RTD-nøyaktighet-/+ 0.6 % @ 32 grader. F
Probe materialeKobber
Sensor TypeRTD, Pt 1000 Ohm
Termistor Temp. Nøyaktighet-/+ 0.36 % fra 32 grader. til 158 grader. F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode9025198080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSensor TypePris
DWYER INSTRUMENTS S2-21 Overflatemontert temperatursensor, RTD Point, 100 Ohm | AE8FBQ 6CUG1 S2-21RTD, Pt 100 Ohm1 264 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS S2-22 Overflatemontert temperatursensor, RTD Point, 1000 Ohm
1 311 NOK / enhet