PARKER 4000-serien, hydrauliske hurtigkoblinger


filtre
Peiling materiale: Rustfritt stål , Lager: Rustfritt , Kroppsmateriale: Stål , Bli ferdig: Krom 6 gratis , Låsetype: Låse baller , Låsemekanisme: Ball , Maks. Driftstrykk: 3000 psi , Maks. Press: 3000 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Driftstemp. Område: -40 grader til 250 grader F , Forseglingsmateriale: Nitril , Temp. Område: -40 til 250 F
StilModellGjengetypeKroppsstørrelseTilkoblingstypeVentildesignStrømningshastighetLengdeParker-utvekslingStilPris (eks. mva)
A
4050-16
Hunn1 / 2 "ORBBall12 Gal / min2 9 / 16 "4050-16Ball736NOK
A
4050-2P
Hunn1 / 4 "NPTFpoppet3 Gal / min2.187 "4050-2Ppoppet430NOK
A
4050-15
Hunn1 / 2 "ORBBall12 Gal / min2 13 / 16 "4050-15Ball653NOK
A
4050-16P
Hunn1 / 2 "ORBpoppet12 Gal / min2.75 "4050-16Ppoppet889NOK
A
4050-3P
Hunn3 / 8 "NPTFpoppet6 Gal / min2 5 / 16 "4050-3Ppoppet592NOK
A
4050-4
Hunn1 / 2 "NPTFBall12 Gal / min-4050-4Ball563NOK
A
4050-4P
Hunn1 / 2 "NPTFpoppet12 Gal / min2 39 / 64 "4050-4Ppoppet586NOK
A
4050-5
Hunn1 / 2 "NPTFBall12 Gal / min2 11 / 16 "4050-5Ball787NOK
A
4050-5P
Hunn1 / 2 "NPTFpoppet12 Gal / min2 45 / 64 "4050-5Ppoppet862NOK
A
4050-T6
Hunn1 / 4 "ORBBall3 Gal / min2 7 / 32 "4050-T6poppet592NOK
B
4050P-T6
Hunn1 / 4 "ORB-3 Gal / min--poppet492NOK
RFQ
A
4050-15P
Hunn1 / 2 "ORBpoppet12 Gal / min2 13 / 16 "4050-15Ppoppet709NOK
A
4050-6P
Hunn1"NPTFpoppet50 Gal / min3 27 / 32 "4050-6Ppoppet1 871 NOK
A
4150-5
Hunn3 / 4 "NPTFBall28 Gal / min3 1 / 16 "4150-5Ball1 512 NOK
B
4050-2P-T8M
mann1 / 4 "ORB-3 Gal / min--poppet389NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?