Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4050-15P hurtigkobling, 1/2 tomme størrelse, manuell hylse | AC4XTD 31A927

PARKER 4050-15P hurtigkobling, 1/2 tommers størrelse, manuell hylse

På lager
Vare: AC4XTD Modell: 4050-15PKryssreferanse: 31A927

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

709NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobler
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeORB
FinishKrom 6 gratis
Strømningshastighet12 Gal / min
Lengde2 13 / 16 "
Lås TypeLåse baller
LåsemekanismeBall
Maks. Driftstrykk3000 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press3000 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
O-ringstråd (inn.)3/4
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utveksling4050-15P
Pioneer Interchange4050-15P
Platingsink
SAE rett tråd (inn.)3/4
Forsegl materialeNitril
ErmematerialeStål
Stilpoppet
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse3 / 4-16
GjengetypeHunn
typenKobling (kropp)
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481200050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeKroppsstørrelseTilkoblingstypeVentildesignStrømningshastighetLengdeParker-utvekslingStilPris
PARKER 4050-15 hurtigkobling, 1/2 tommers størrelse, manuell hylse | AC4XTC 31A926 4050-15Hunn1 / 2 "ORBBall12 Gal / min2 13 / 16 "4050-15Ball653NOK
PARKER 4050-16 hurtigkobling, 1/2 tommers størrelse, manuell hylse | AC4XTE 31A928 4050-16Hunn1 / 2 "ORBBall12 Gal / min2 9 / 16 "4050-16Ball736NOK
PARKER 4050-16P hurtigkobling, 1/2 tommers størrelse, manuell hylse | AC4XTF 31A929 4050-16PHunn1 / 2 "ORBpoppet12 Gal / min2.75 "4050-16Ppoppet913NOK
PARKER 4050-2P hurtigkobling, 1/4 tommers størrelse, manuell hylse | AC4XTG 31A930 4050-2PHunn1 / 4 "NPTFpoppet3 Gal / min2.187 "4050-2Ppoppet445NOK
PARKER 4050-3P hurtigkobling, 3/8 tommers størrelse, manuell hylse | AC4XTH 31A931 4050-3PHunn3 / 8 "NPTFpoppet6 Gal / min2 5 / 16 "4050-3Ppoppet592NOK
PARKER 4050-4 hurtigkobling, 1/2 tomme størrelse, manuell hylse | AC4XTJ 31A932 4050-4Hunn1 / 2 "NPTFBall12 Gal / min-4050-4Ball563NOK
PARKER 4050-4P hurtigkobling, 1/2 tomme størrelse, manuell hylse | AC4XTK 31A933 4050-4PHunn1 / 2 "NPTFpoppet12 Gal / min2 39 / 64 "4050-4Ppoppet586NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4050-15P hurtigkobling, 1/2 tommers størrelse, manuell hylse
709NOK / enhet