Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4050-16 hurtigkobling, 1/2 tommers størrelse, manuell hylse | AC4XTE 31A928

PARKER 4050-16 hurtigkobling, 1/2 tomme størrelse, manuell hylse

På lager
Vare: AC4XTE Modell: 4050-16Kryssreferanse: 31A928

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
736NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobler
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeORB
FinishKrom 6 gratis
Strømningshastighet12 Gal / min
Lengde2 9 / 16 "
Lås TypeLåse baller
LåsemekanismeBall
Maks. Driftstrykk3000 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press3000 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
O-ringstråd (inn.)7/8
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utveksling4050-16
Pioneer Interchange4050-16
Platingsink
SAE rett tråd (inn.)7/8
Forsegl materialeNitril
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
StilBall
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse7 / 8-14
GjengetypeHunn
typenKobling (kropp)
VentildesignBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481200050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 4000-serie hydraulisk hurtigkobling egnet for oljestrømning i landbruksmaskiner, hydrauliske lastere og maskinverktøy
    • Har en sinkbelegg med en ekstra treverdig kromatfinish for beskyttelse mot slipende kjemikalier og væsker
    • Herdet stålkonstruksjon gir kapasitet til å tåle trykk opp til 3999 PSI
    • I samsvar med ISO-standarder

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeKroppsstørrelseTilkoblingstypeVentildesignStrømningshastighetLengdeParker-utvekslingStilPris
PARKER 4050-15 hurtigkobling, 1/2 tommers størrelse, manuell hylse | AC4XTC 31A926 4050-15Hunn1 / 2 "ORBBall12 Gal / min2 13 / 16 "4050-15Ball653NOK
PARKER 4050-15P hurtigkobling, 1/2 tomme størrelse, manuell hylse | AC4XTD 31A927 4050-15PHunn1 / 2 "ORBpoppet12 Gal / min2 13 / 16 "4050-15Ppoppet709NOK
PARKER 4050-16P hurtigkobling, 1/2 tommers størrelse, manuell hylse | AC4XTF 31A929 4050-16PHunn1 / 2 "ORBpoppet12 Gal / min2.75 "4050-16Ppoppet913NOK
PARKER 4050-2P hurtigkobling, 1/4 tommers størrelse, manuell hylse | AC4XTG 31A930 4050-2PHunn1 / 4 "NPTFpoppet3 Gal / min2.187 "4050-2Ppoppet445NOK
PARKER 4050-3P hurtigkobling, 3/8 tommers størrelse, manuell hylse | AC4XTH 31A931 4050-3PHunn3 / 8 "NPTFpoppet6 Gal / min2 5 / 16 "4050-3Ppoppet592NOK
PARKER 4050-4 hurtigkobling, 1/2 tomme størrelse, manuell hylse | AC4XTJ 31A932 4050-4Hunn1 / 2 "NPTFBall12 Gal / min-4050-4Ball563NOK
PARKER 4050-4P hurtigkobling, 1/2 tomme størrelse, manuell hylse | AC4XTK 31A933 4050-4PHunn1 / 2 "NPTFpoppet12 Gal / min2 39 / 64 "4050-4Ppoppet586NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4050-16 hurtigkobling, 1/2 tomme størrelse, manuell hylse
736NOK / enhet