EATON 74111-serien Medium Duty faste motorer


Eaton 74111-serien middels kraftige stempelmotorer er hydrauliske stempelmotorer som brukes til å drive mekaniske belastninger. Disse faste motorene er egnet for tungt hydraulisk utstyr (offshore og onshore), vinsjer, skipskraner og anleggsutstyr.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
74111-DAC-01
15 836 NOK
RFQ
B
74111-DAF-01
14 314 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse middels kraftige stempelmotorene forvandler pumpens hydrauliske energi til mekanisk energi.
  • Denne genererte mekaniske energien roterer akselen til motoren for å drive den mekaniske lasten koblet gjennom den for å betjene utstyret.

Egenskaper

  • Eaton 74111-serien middels kraftige faste stempelmotorer har SAE-monteringsflenser for høytrykksmotstand og forhindrer akselen fra ekstern belastning.
  • Disse doble rotasjonsmotorene gir en maksimal forskyvning på 12.3 cu.cb/rev og leverer hastigheter opp til 4500 RPM.
  • De kommer med SAE O-ringporting for maksimal lekkasjesikker tilkobling som tillater inngangsstrøm på 64 l/min ved en nominell hastighet på 16.9 GPM.
  • Disse kompaktdesignede motorene har et kontinuerlig tillatt hustrykk på 1.7 bar.

Standarder og godkjenninger

  • SAE

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er renslighetskravet for væsker som brukes med Eaton 74111 Series middels kraftige stempelmotorer?

De kompatible væskene bør overholde ISO-renshetskoden på 18/13 for å forhindre kontaminering.

Hva er det maksimale kontinuerlige nominelle trykket til disse middels kraftige stempelmotorene?

210 bar.

Hva er det maksimale viskositetsområdet til Eaton 74111-serien mellomsterke stempelmotorer i et hydraulisk system?

Maksimal viskositet varierer fra 60 til 180 SUS ved normale driftstemperaturer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?