PARKER Kjøling og HVAC koblinger


filtre
Sprengtrykk: 2500 psi , Maks. Driftstrykk: 500 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader C , Utvendig Dia.: 1.31 "
StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseInntakstilkoblingLengdeUttakstilkoblingProd. BeskrivelsetypenPris (eks. mva)
A
RC01C-011
7 / 16-20 Side Port Mann7/16 "-20 Side Port Hann7/16 "Hann1.89 "13 mmHurtigkobling med mannlig sideport og blå kontrollknappLav side1 110 NOK
B
RC01C-012
7 / 16-20 Side Port Mann7/16 "-20 Side Port Hann7/16 "Hann1.87 "16 mmHurtigkobling med mannlig sideport og rød kontrollknappHøy side1 259 NOK
C
RC01C-002
14 mm sideport hunn14 mm sideport hunnM14x1.5-6H1.89 "13 mmHurtigkobling med kvinnelig sideport og blå kontrollknappLav side1 358 NOK
D
RC01C-003
14 mm sideport hunn14 mm sideport hunnM14x1.5-6H1.87 "16 mmHurtigkobling med kvinnelig sideport og rød kontrollknappHøy side1 414 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?