Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER RC01C-003 Kobling, 500 Psig | AB3QYB 1UXT5

PARKER RC01C-003 Kobling, 500 Psig

På lager
Vare: AB3QYB Modell: RC01C-003Kryssreferanse: 1UXT5

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 414 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Burst Press2500 psi
Tilkobling14 mm sideport hunn
Tilkoblingsstørrelse14 mm sideport hunn
InntakstilkoblingM14x1.5-6H
Lengde1.87 "
Maks. Driftstrykk500 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Uttakstilkobling16 mm
Utenfor Dia.1.31 "
Prod. BeskrivelseHurtigkobling med kvinnelig sideport og rød kontrollknapp
typenHøy side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8481803090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseInntakstilkoblingLengdeUttakstilkoblingProd. BeskrivelsetypenPris
PARKER RC01C-002 Kobling, 500 Psig | AB3QYA 1UXT4 RC01C-00214 mm sideport hunn14 mm sideport hunnM14x1.5-6H1.89 "13 mmHurtigkobling med kvinnelig sideport og blå kontrollknappLav side1 358 NOK
PARKER RC01C-011 Kobling, 500 Psig | AB4PYB 1ZRJ8 RC01C-0117 / 16-20 Side Port Mann7/16 "-20 Side Port Hann7/16 "Hann1.89 "13 mmHurtigkobling med mannlig sideport og blå kontrollknappLav side1 110 NOK
PARKER RC01C-012 Kobling, 500 Psig | AB4PYC 1ZRJ9 RC01C-0127 / 16-20 Side Port Mann7/16 "-20 Side Port Hann7/16 "Hann1.87 "16 mmHurtigkobling med mannlig sideport og rød kontrollknappHøy side1 259 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER RC01C-003 Kobling, 500 Psig
1 414 NOK / enhet