Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER BH4-60 Hurtigkobling, 1/2 tommers NPTF, Multi-Purpose, Messing | AC4XNU 31A848

PARKER BH4-60 hurtigkobling, 1/2 tommers NPTF, flerbruks, messing

På lager
Vare: AC4XNU Modell: BH4-60Kryssreferanse: 31A848

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 075 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobler
KulematerialeSS
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt
Body MaterialMessing
Kroppsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeNPTF
FinishMessing
Strømningshastighet12 Gal / min
Lås TypeLåse baller
LåsemekanismeBall
Maks. Driftstrykk3500 psi
Maks. Driftstemperatur121 grader C
Maks. Press1000 psi
Maks. Arbeids press3500 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utvekslingBH4-60
Rørstørrelse NPT1 / 2 "
Forsegl materialeNitril
Slå avDobbel
ErmematerialeMessing
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1/2 "-14
GjengetypeHunn
typenKobling (kropp)
Vakuumtrykk27.4 tommer-Hg
Ventildesignpoppet
VentilmaterialeMessing
Ventiltypepoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8481803090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Serie 60 hurtigkobling for væske- og oljestrømoperasjoner i hydrauliske linjer, matforedlingsanlegg og kjølevæskelinjer
    • Messingskonstruksjon tåler trykk opp til 1000 psi; ideell for bruk med serie B-brystvorter
    • Har FNPT-tilkobling med 1 / 2-14 tommers gjenger og nitriltetning for lekkasjefri service
    • 1/2 tommer rørstørrelse gir en maksimal strømningshastighet på 12 GPM
    • Poppet med metall-til-metall ventilstopp for å forhindre strømningskontroll og opprettholde ventiljustering
    • Kulelåsemekanisme (rustfritt stållager) med dobbel avstengning gir presis ventilkontroll
    • Inkluderer hylslås, ventilaktuator og damp

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressKulematerialeBody MaterialMaks. Arbeids pressMin. DriftstemperaturDriftstemp. OmrådeParker-utvekslingForsegl materialePris
PARKER BH1-60 Hurtigkobling, 1/8 tommer NPTF, multifunksjonell, messing | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSMessing3000 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FBH1-60Nitril513NOK
PARKER BH2-60 Hurtigkobling, 1/4 tommers NPTF, Multi-Purpose, Messing | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSMessing3700 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FBH2-60Nitril546NOK
PARKER BH3-60 Hurtigkobling, 3/8 tommer NPTF, multifunksjonell, messing | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSMessing2700 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FBH3-60Nitril715NOK
PARKER BH6-60 Hurtigkobling, 3/4 tommers NPTF, Multi-Purpose, Messing | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSMessing2200 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FBH6-60Nitril1 792 NOK
PARKER BH8-60 Hurtigkobling, 1-tommers NPTF, Multi-Purpose, Messing | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSMessing1500 PSI-40 grader C-40 grader til 250 grader FBH8-60Nitril2 927 NOK
PARKER H1-62 hurtigkobling, 1/8 tommers NPTF, flerbruks, stål | AC4XNX 31A851 H1-625000 psiStålStål5000 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FH1-62Nitril479NOK
PARKER H1-62-T4 hurtigkobling, 1/8 tommers ORB, flerbruks, stål | AC4XNY 31A852 H1-62-T45000 psiStålStål5000 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FH1-62-T4Nitril718NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER BH4-60 hurtigkobling, 1/2 tommers NPTF, flerbruks, messing
1 075 NOK / enhet