Rørbeslag av messing

filtre

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A1VEU11"238NOK
A6RCU71"270NOK
A6RCU81.5 "684NOK
A1VEU31.5 "497NOK
A1VEU21.25 "414NOK
A1VER81 / 2 "96NOK
A6RCU41 / 2 "136NOK
A6RCU21 / 4 "90NOK
A1VER61 / 4 "77NOK
A1VER51 / 8 "85NOK
A6RCU62"774NOK
A1VEU42"650NOK
A2CFJ32.5 "1 379NOK
A2CFJ43"2 789NOK
A6RCU53 / 4 "204NOK
A1VER93 / 4 "120NOK
A6RCU33 / 8 "110NOK
A1VER73 / 8 "86NOK
APPROVED VENDOR -

Sekskantbøssing, MNPT x FNPT, rød messing

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A6RCW51 "x 1/2"150NOK
A1VFY91 "x 1/2"116NOK
A1VFY51 "x 1/4"130NOK
A1VFZ21 "x 3/4"116NOK
A6RCW61 "x 3/4"134NOK
A1VFY71 "x 3/8"121NOK
A1VGA11-1 / 2 "x 1"292NOK
A6RCW91-1 / 2 "x 1"329NOK
A6RCX01-1/2" x 1-1/4"254NOK
A1VGA31-1/2" x 1-1/4"281NOK
A1VFZ81-1/2" x 3/4"313NOK
A1VFZ61-1 / 4 "x 1"185NOK
A6RCW81-1 / 4 "x 1"231NOK
A1VFZ41-1/4" x 3/4"205NOK
A6RCW71-1/4" x 3/4"252NOK
B1VFX21 / 2 "x 1 / 4"44NOK
A6RCW21 / 2 "x 1 / 4"59NOK
B1VFV91 / 2 "x 1 / 8"56NOK
A6RCW31 / 2 "x 3 / 8"40NOK
C1VFX41 / 2 "x 3 / 8"54NOK
B1VFV31 / 4 "x 1 / 8"32NOK
A1VGA72 "x 1"410NOK
A6RCX22 "x 1-1 / 2"412NOK
A1VGB22 "x 1-1 / 2"380NOK
A1VGA92 "x 1-1 / 4"393NOK
APPROVED VENDOR -

Messing FNPT kobling

StilModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A22UL23125 psi1 / 8 "1 / 8 "-20 grader til 400 grader F59NOK
B22UL47125 psi3 / 8 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 4"-20 grader til 400 grader F82NOK
C22UL52125 psi1-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"-20 grader til 400 grader F325NOK
C22UL54125 psi1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"-20 grader til 400 grader F456NOK
C22UL51125 psi1-1/4" x 3/4"1-1/4" x 3/4"-20 grader til 400 grader F319NOK
C22UL53125 psi1-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 "x 1"-20 grader til 400 grader F457NOK
D6CTE81200 psi-3 / 8 "-65 grader til 250 grader F305NOK
D6CTE61200 psi-1 / 8 "-65 grader til 250 grader F142NOK
D6ÅR01200 psi-3 / 4 "-65 grader til 250 grader F379NOK
D6CTE71200 psi-1 / 4 "-65 grader til 250 grader F225NOK
APPROVED VENDOR -

Messing FNPT låsemutter

StilModellMaks. PressTemp. OmrådePris (eks. mva)
A22UL28125 psi-20 grader til 400 grader F23NOK
B6AZC61200 psi-65 grader til 250 grader F31NOK
StilModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A22UK99.1.25 "1.25 "441NOK
A22UK98.1 / 8 "1 / 8 "62NOK
APPROVED VENDOR -

Messing MNPT-plugg

StilModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A22UL331.5 "1.5 "236NOK
A22UL321 / 8 "1 / 8 "19NOK
PARKER -

Mann tee

StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8-8-8 MT-B1-1 / 16 "1.47 "3100 psi1 / 2 "1 083NOK
A4-4-4 MT-B3 / 4 "1.09 "4100 psi1 / 4 "655NOK
APPROVED VENDOR -

Rød messing FNPT albue, 45 grader

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A1VEV11"272NOK
A1VEV31.5 "529NOK
B6RCU01.25 "405NOK
A1VEV21.25 "424NOK
B1VEU81 / 2 "111NOK
B6RCT81 / 2 "123NOK
B6RCU12"854NOK
A1VEV52"849NOK
A2CFJ62.5 "1 176NOK
A2CFJ73"1 680NOK
B6RCT93 / 4 "184NOK
B1VEU93 / 4 "161NOK
B1VEU73 / 8 "99NOK
B6RCT73 / 8 "102NOK
PARKER -

Messing NPT hannhanknippel

Parkers sekskantnippel, messingrørbeslag er egnet for tilkobling av smøring / luft / kjemiske systemer i olje og gass, raffinering, petrokjemikalier og kraftproduksjonsanlegg. De har messingkonstruksjon og rullede hanngjenger for høy styrke og en tett tetning. De har begge sidegjenger med gjengede ender og festet overflate av hex -type for enkel installasjon og vedlikehold. Velg mellom et stort utvalg av disse brystvortene, tilgjengelig i 3800 og 5600 psi trykkvurderinger.

StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A12-8 MHN-B1.125 "1 31 / 32 "3800 psi3 / 4 "3 / 4 "x 1 / 2"502NOK
A2-2 MHN-B7 / 16 "1 1 / 16 "5600 psi1 / 8 "1 / 8 "x 1 / 8"161NOK
StilModellHex størrelseLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A82280N-06-042 / 3 "0.69 "3 / 8 "x 1 / 4"49NOK
A82280N-04-025 / 8 "0.59 "1 / 4 "x 1 / 8"43NOK
A82280N-08-047 / 8 "0.75 "1 / 2 "x 1 / 4"62NOK
A82280N-08-067 / 8 "0.75 "1 / 2 "x 3 / 8"76NOK
StilModellLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A160-304NL3.84 "3 / 4 "698NOK
A160-307NL3.94 "1.25 "1 448NOK
A160-306NL3.94 "1"935NOK
A160-305NL3.98 "3 / 4 "888NOK
PARKER -

Street Tee, messing

StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
AVS2225P-6-1 13 / 16 "1000 psi3 / 8 "165NOK
AVS2225P-8-2 21 / 64 "1000 psi1 / 2 "248NOK
AVS2225P-12-2.5 "1000 psi3 / 4 "453NOK
BL2225P-8-2 21 / 64 "1000 psi1 / 2 "870NOK
AVS2225P-2-1.187 "1000 psi1 / 8 "60NOK
AVS2225P-4-1 43 / 64 "1000 psi1 / 4 "127NOK
C8-8-8 ST-B1-1 / 16 "1.23 x 1.47 "2500 psi1 / 2 "1 169NOK
C4-4-4 ST-B3 / 4 "0.88 x 1.09 "3000 psi1 / 4 "655NOK
C6-6-6 ST-B7 / 8 "1.02 x 1.22 "2700 psi3 / 8 "1 015NOK
StilModellLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
AVS2202PA-4-41 5 / 64 "1 / 4 "72NOK
AVS2202P-6-61.25 "3 / 8 "98NOK
AVS2202P-8-81.75 "1 / 2 "149NOK
AVS2202P-12-82"3 / 4 "x 1 / 2"318NOK
AVS2202P-12-122"3 / 4 "275NOK
AVS2202P-2-25 / 8 "1 / 8 "31NOK
AVS2202PA-2-221 / 32 "1 / 8 "65NOK
AVS2202P-4-223 / 32 "1 / 4 "x 1 / 8"72NOK
AVS2202P-4-429 / 32 "1 / 4 "52NOK
AVS2202PA-6-631 / 32 "3 / 8 "122NOK
AVS2202P-4-631 / 32 "1 / 4 "x 3 / 8"118NOK
StilModellHex størrelseLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
AVS216P-12-81-1 / 16 "1 13 / 16 "3 / 4 "x 1 / 2"177NOK
AVS216P-8-67 / 8 "1.625 "1 / 2 "x 3 / 8"97NOK
AVS216P-8-47 / 8 "1.625 "1 / 2 "x 1 / 4"108NOK
AVS216P-4-29 / 16 "1.187 "1 / 4 "x 1 / 8"35NOK
AVS216P-6-411 / 16 "1 13 / 32 "3 / 8 "x 1 / 4"68NOK
AVS216P-6-211 / 16 "1 7 / 32 "3 / 8 "x 1 / 8"83NOK
PARKER -

Adapter, messing

StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A4-4 RA-B3 / 4 "1 13 / 32 "4300 psi1 / 4 "1 / 4 "-40 grader til 400 grader F257NOK
A2-2 RA-B5 / 8 "1.031 "4000 psi1 / 8 "1 / 8 "-40 grader til 400 grader F182NOK
BVS222P-6-67 / 8 "1.25 "1000 psi-3 / 8 "-65 grader til 250 grader F77NOK
BVS222P-2-29 / 16 "7 / 8 "1000 psi-1 / 8 "-65 grader til 250 grader F23NOK
BVS222P-2-2-1129 / 16 "1.75 "1000 psi-1 / 8 "-65 grader til 250 grader F79NOK
StilModellHex størrelseLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
AVS219P-41 / 4 "15 / 32 "1 / 4 "29NOK
AVS219P-83 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "58NOK
AVS219P-23 / 16 "5 / 16 "1 / 8 "13NOK
AVS219P-65 / 16 "15 / 32 "3 / 8 "38NOK
AVS219P-129 / 16 "5 / 8 "3 / 4 "80NOK
PARKER -

Reduserende adapter, messing

StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
AVS222P-8-41"1 15 / 32 "1000 psi1 / 2 "x 1 / 4"124NOK
AVS222P-8-61-1 / 16 "1 15 / 32 "1000 psi1 / 2 "x 3 / 8"131NOK
AVS222P-8-81-1 / 16 "1 21 / 32 "1000 psi1 / 2 "152NOK
AVS222P-12-61.375 "1.5 "1000 psi3 / 4 "x 3 / 8"237NOK
AVS222P-12-121.375 "3 / 4 "1000 psi3 / 4 "243NOK
AVS222P-12-81.375 "1 11 / 16 "1000 psi3 / 4 "x 1 / 2"260NOK
AVS222P-4-23 / 4 "7 / 32 "1000 psi1 / 4 "x 1 / 8"50NOK
AVS222P-4-43 / 4 "1.25 "1000 psi1 / 4 "42NOK
B4-2 RA-B3 / 4 "1.2 "4300 psi1 / 4 "x 1 / 8"233NOK
AVS222P-6-47 / 8 "5 / 16 "1000 psi3 / 8 "x 1 / 4"78NOK
B6-2 RA-B7 / 8 "1.25 "3500 psi3 / 8 "x 1 / 8"303NOK
B6-4 RA-B7 / 8 "1.44 "3500 psi3 / 8 "x 1 / 4"299NOK
PARKER -

VS211P-serien, Square Head Plug

StilModellLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
AVS211P-81 5 / 64 "1 / 2 "85NOK
AVS211P-121 9 / 64 "3 / 4 "135NOK
BVS211P-413 / 16 "1 / 4 "24NOK
BVS211P-219 / 32 "1 / 8 "15NOK
BVS211P-653 / 64 "3 / 8 "40NOK
PARKER -

Hex Nipple, Messing

StilModellHex størrelseLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
AVS216P-121-1 / 16 "1 13 / 16 "3 / 4 "194NOK
BL216P-8-67 / 8 "1.62 "1 / 2 "x 3 / 8"126NOK
AVS216P-87 / 8 "1 13 / 16 "1 / 2 "122NOK
AVS216P-27 / 16 "31 / 32 "1 / 8 "24NOK
AVS216P-49 / 16 "1.375 "1 / 4 "39NOK
BL216P-611 / 16 "1 13 / 32 "3 / 8 "144NOK
AVS216P-611 / 16 "1 13 / 32 "3 / 8 "47NOK
PARKER -

Sekskantplugg, messing

StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
AVS218P-121-1 / 16 "1 1 / 16 "1000 psi3 / 4 "121NOK
AVS218P-87 / 8 "31 / 32 "1000 psi1 / 2 "55NOK
B8 PH-B7 / 8 "0.97 "3900 psi1 / 2 "226NOK
AVS218P-27 / 16 "9 / 16 "1000 psi1 / 8 "14NOK
B2 PH-B7 / 16 "0.56 "5600 psi1 / 8 "112NOK
AVS218P-49 / 16 "3 / 4 "1000 psi1 / 4 "21NOK
B4 PH-B9 / 16 "0.75 "4100 psi1 / 4 "142NOK
B6 PH-B11 / 16 "0.78 "4000 psi3 / 8 "174NOK
AVS218P-611 / 16 "25 / 32 "1000 psi3 / 8 "39NOK
StilModellHex størrelseLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
AVS209P-12-61.125 "1"3 / 8 "x 3 / 4"94NOK
AVS209P-12-41.125 "1"1 / 4 "x 3 / 4"109NOK
AVS209P-12-81.125 "1"1 / 2 "x 3 / 4"86NOK
AVS209P-16-121.375 "1 5 / 16 "3 / 4 "x 1"142NOK
AVS209P-16-81.375 "1 5 / 16 "1 / 2 "x 1"153NOK
AVS209P-6-43 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "x 3 / 8"34NOK
AVS209P-8-27 / 8 "1"1 / 8 "x 1 / 2"81NOK
AVS209P-8-47 / 8 "1"1 / 4 "x 1 / 2"57NOK
AVS209P-8-67 / 8 "1"3 / 8 "x 1 / 2"57NOK
AVS209P-4-29 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "x 1 / 4"20NOK
AVS209P-6-211 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "x 3 / 8"51NOK
123...13

Rørbeslag av messing

Rørfittings i messing er designet for å endre retningen på væskestrømmen, tilpasse seg ulike størrelser og former og regulere eller måle væskestrømmen. Disse enhetene er i stand til å motstå de harde oksidasjonsreaksjonene forårsaket av vann, syrer, varme, mineraler eller torvjord. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse messingrørbeslagene fra merker som Adapt-All, Alpha Fittings, Grainger, Milton Industries, Mueller Industries, Parker, Texas Pneumatic Tools og Anderson Metals. Parker kraftige sekskantplugger er designet for å håndtere ekstremt høye trykk og har fine gjenger som fungerer som tetningsmiddel for ekstra beskyttelse mot lekkasje. Disse kompresjonsfittingene er tilgjengelige i forskjellige sekskant- og rørstørrelser med trykkklassifiseringer opp til 5600 PSI. Anderson Metals koblinger har Female National Pipe Taper (NPT) gjenger for tilkobling med både lignende eller ulikt hanngjengede rør og tilbyr utmerket stivhet, torsjonsstivhet og tetningsegenskaper med et maksimalt driftstrykk og temperatur på henholdsvis 400 PSI og 400 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse messing FNPT-koblingene med rørstørrelser mellom 1 og 2 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?