Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-4-4 MT-B Tee-messing hann 1/4 tommers Mnpt | AA9HVC 1DGP6

PARKER 4-4-4 MT-B hann-T-skjorte messing 1/4 tomme Mnpt

På lager
Vare: AA9HVC Modell: 4-4-4 MT-BKryssreferanse: 1DGP6
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
724NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann tee
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse3 / 4 "
Lengde1.09 "
Maks. Press4100 psi
Rørstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7419995010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 8-8-8 MT-B Hann T-messing 1/2 tommers Mnpt | AA9HVD 1DGP8 8-8-8 MT-B1-1 / 16 "1.47 "3100 psi1 / 2 "1 104 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-4-4 MT-B hann-T-skjorte messing 1/4 tomme Mnpt
724NOK / enhet