Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8-8-8 MT-B Hann T-messing 1/2 tommers Mnpt | AA9HVD 1DGP8

PARKER 8-8-8 MT-B hann-T-skjorte messing 1/2 tomme Mnpt

På lager
Vare: AA9HVD Modell: 8-8-8 MT-BKryssreferanse: 1DGP8
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
1 083 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann tee
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse1-1 / 16 "
Lengde1.47 "
Maks. Press3100 psi
Rørstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7419995010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 4-4-4 MT-B Tee-messing hann 1/4 tommers Mnpt | AA9HVC 1DGP6 4-4-4 MT-B3 / 4 "1.09 "4100 psi1 / 4 "655NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8-8-8 MT-B hann-T-skjorte messing 1/2 tomme Mnpt
1 083 NOK / enhet