Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER VS216P-4-2 Reduksjonsnippel Messing 1/4 tomme x 1/8 tomme | AA6HFM 13Y797

PARKER VS216P-4-2 reduksjonsnippel messing 1/4 tomme x 1/8 tomme

På lager
Vare: AA6HFM Modell: VS216P-4-2Kryssref: 13Y797
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere brystvorten
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse9 / 16 "
Lengde1.187 "
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse1 / 4 "x 1 / 8"
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeRørstørrelsePris
PARKER VS216P-6-2 Reduksjonsnippel Messing 3/8 tomme x 1/8 tomme | AA6HFP 13Y799 VS216P-6-211 / 16 "1 7 / 32 "3 / 8 "x 1 / 8"83NOK
PARKER VS216P-6-4 Reduksjonsnippel Messing 3/8 tomme x 1/4 tomme | AA6HFQ 13Y801 VS216P-6-411 / 16 "1 13 / 32 "3 / 8 "x 1 / 4"68NOK
PARKER VS216P-8-4 Reduksjonsnippel Messing 1/2 tomme x 1/4 tomme | AA6HFT 13Y803 VS216P-8-47 / 8 "1.625 "1 / 2 "x 1 / 4"108NOK
PARKER VS216P-8-6 Reduksjonsnippel Messing 1/2 tomme x 3/8 tomme | AA6HFU 13Y804 VS216P-8-67 / 8 "1.625 "1 / 2 "x 3 / 8"97NOK
PARKER VS216P-12-8 Reduksjonsnippel Messing 3/4 tomme x 1/2 tomme | AA6HFW 13Y806 VS216P-12-81-1 / 16 "1 13 / 16 "3 / 4 "x 1 / 2"177NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER VS216P-4-2 reduksjonsnippel messing 1/4 tomme x 1/8 tomme
35NOK / enhet